絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 21(1)
- 25(1)
呼び
- 3/8(1)
ブランド
- NACHI(不二越)
- ダイキン工業(25)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
- ボッシュ・レックスロス(10)
- ニューマシン(7)
- 廣瀬バルブ(4)
- YUKEN(3)
- エナパック(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- 油研工業(1)
- 正和(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
21(1)
25(1)

ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)
NACHI(不二越)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。呼び3/8B最高使用圧力(MPa)21接続ねじRcクラッキング圧力(MPa)0.1以下流量調整範囲(L/min)1~23最低作動圧力(MPa)0.6
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。仕様チェック弁付質量(kg)1.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁