曜日別特売

チェック弁付絞り弁

チェック弁付絞り弁 - ダイキン工業チェック弁付絞り弁 - ダイキン工業チェック弁付絞り弁 - ダイキン工業

圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。_x000D_
コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。_x000D_
流量の微調整が容易にできます。

仕様
チェック弁記号:チェック弁付
質量(kg)
4.2
種類
Hシリーズ絞り弁
呼び径
3/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
21[210]
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
りん酸エステル系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
【チェック弁】0.2[2]
制御流量(L/min)
最大75
内容量
1個
注意
※スプールタイプのため、流量調整ハンドルを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。_x000D_
※絞り弁は、両方向の流れを制御できますが、チェック弁付絞り弁の逆方向は、自由流れとなります。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03591398F-HDFTC-G06
¥83,100
¥48,980
¥53,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする