曜日別特売

流量制御弁(圧・温補償付)

流量制御弁(圧・温補償付) - ダイキン工業流量制御弁(圧・温補償付) - ダイキン工業流量制御弁(圧・温補償付) - ダイキン工業

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_
微少流量から大流量まで制御できます。_x000D_
流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。_x000D_
流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。

仕様
●デザイン番号:16●オプション記号:ジャンピング防止機構付,流量調整ハンドルロック用キー付●チェック弁記号:チェック弁無
種類
Jシリーズ流量調整弁
呼び径
3/8
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御流量(L/min)
最大105
内容量
1台
注意
※良好な圧力補償性能を得るために、入口と出口の圧力差を1MPa(10kgf/cm2)以上にしてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03590260JF-G03-105-16-LN
¥189,000
¥109,800
¥120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする