曜日別特売

流量制御弁温度補償付絞り弁

流量制御弁温度補償付絞り弁 - ダイキン工業

温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_
全閉時のリークが非常に少ない構造です。

仕様
デザイン番号:10
種類
Sシリーズ絞り弁
呼び径
1/4
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
りん酸エステル系作動油
制御流量(L/min)
最大10
内容量
1台
注意
※10μm以下のラインフィルタを併用してください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03592247F-ST-G02-10-10
¥50,100
¥29,980
¥32,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする