絞り込み
端子形状

棒形(1)

閉端接続子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(1)
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25(1)
- 0.34(1)
- 22(1)
- 24(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(2)
色
イエロー(2)
ブルー(2)
ホワイト(1)
イエロー・ブルー・ホワイト
全長(mm)
- 10.5
- 12(43)
- 14(31)
- 15(39)
- 15.8(27)
- 16(45)
- 17(39)
- 17.5(30)
- 18(49)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(61)
- 21(68)
- 21.5(38)
- 22(50)
- 23(37)
- 25(28)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- エスコ(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
DST(大同端子製造)・エスコ・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。







絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
絶縁フェルール端子
エスコ¥1,060税込¥1,1661箱(100個)翌日出荷100個入り。圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。RoHS対応品。適合圧着ペンチ:EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16全長(mm)10.5色ターコイズ材質(本体)電気銅 (錫メッキ)適合電線(mm2)0.34材質(絶縁体)ポリプロピレン先端サイズ(mm)Φ0.8×6RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)7.5