カテゴリ
絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

丸形(2)

先開形(2)

棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(5)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(1)
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 2.2(2)
- 3.0(1)
- 3.2(3)
- 3.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.08(2)
- 0.25(1)
- 0.34(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 22(3)
- 23(1)
- 24(3)
- 25(1)
- 26(1)
- 28(2)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(5)
幅(mm)
- 5(1)
- 5.2(2)
- 6.5(1)
5・5.2・6.5
色
イエロー(2)
グレー(1)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(1)
レッド(3)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
- 12.5
- 12(43)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(43)
- 16.5(24)
- 17(37)
- 17.5(30)
- 18(48)
- 19(24)
- 19.5(33)
- 20(60)
- 21(53)
- 21.5(36)
- 22(45)
- 23(36)
- 26(25)
- 26.5(37)
- 27(27)
- 28(27)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- エスコ(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ワゴジャパン(2)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・エスコ・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。







絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個当日出荷全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
裸圧着端子(Y形)
DST(大同端子製造)¥859税込¥9451箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき


圧着端子(フェルール)
ワゴジャパン¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)全長(mm)12.5寸法L(mm)12.5寸法L1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合