カテゴリ
絞り込み
端子形状

先開形(1)

板形(3)

棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
- 6~7未満(1)
内径(Φmm)
- 3.0(1)
- 3.7(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(5)
- 21(3)
- 22(5)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(3)
幅(mm)
- 2.2(2)
- 2.8(2)
- 5.7(1)
2.2・2.8・5.7
色
イエロー(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(4)
レッド(1)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
- 13.5
- 12(43)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(43)
- 16.5(24)
- 17(37)
- 17.5(30)
- 18(48)
- 19(24)
- 19.5(33)
- 20(60)
- 21(53)
- 21.5(36)
- 22(45)
- 23(36)
- 26(25)
- 26.5(37)
- 27(27)
- 28(27)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- エスコ(2)
- ニチフ(1)
- ワゴジャパン(2)
- 冨士端子工業(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ニチフ・ワゴジャパン・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個当日出荷全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥1,498税込¥1,6481箱(100個)3日以内出荷から31日以内出荷絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください





絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980税込¥40,6781箱(5袋×500個)23日以内出荷被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応