絞り込み
端子形状

丸形(7)

板形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(1)
- 6~7未満(2)
内径(Φmm)
- 2.2(2)
- 3.2(5)
- 3.7(5)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(6)
- 17(5)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(5)
- 21(5)
- 22(6)
- 23(1)
- 24(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(5)
- 裸圧着端子(4)
幅(mm)
- 3(1)
- 5.5(4)
- 7.2(1)
- 8(1)
3・5.5・7.2・8
色
イエロー(1)
クリア(1)
シルバー(2)
レッド(5)
イエロー・クリア・シルバー・レッド
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 15.7
- 12(43)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(43)
- 16.5(24)
- 17(37)
- 17.5(30)
- 18(48)
- 19(24)
- 19.5(33)
- 20(60)
- 21(53)
- 21.5(36)
- 22(45)
- 23(36)
- 26(25)
- 26.5(37)
- 27(27)
- 28(27)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- ELPA(1)
- JAPPY(1)
- JST(1)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- ニチフ(1)
DST(大同端子製造)・ELPA・JAPPY・JST・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無




ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。



ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ



絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
裸圧着端子(Y形)
DST(大同端子製造)¥969税込¥1,0661箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
丸型端子
JST¥1,398税込¥1,5381箱(100個)9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
丸形端子(R形)
JAPPY¥5,598税込¥6,1581箱(500個)4日以内出荷から9日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形