絞り込み
端子形状

丸形(12)

先開形(13)

横開形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(10)
- 2~3未満(8)
- 6~7未満(1)
内径(Φmm)
- 3.2(6)
- 3.7(6)
- 4.3(11)
- 5.3(8)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(6)
- 15(5)
- 16(15)
- 17(10)
- 18(10)
- 19(10)
- 20(10)
- 21(10)
- 22(10)
種類
- 裸圧着端子(27)
幅(mm)
- 4.5(1)
- 5.6(3)
- 5.8(5)
- 5.9(5)
- 6.2(1)
- 6.4(5)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 7(1)
- 7.2(4)
- 8(9)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
4.5・5.6・5.8・5.9・6.2・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9.5
色
シルバー(4)
シルバー
特性
- 耐熱・難燃(2)
- 耐食(1)
耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
- 15.8
- 12(43)
- 14(31)
- 15(39)
- 16(45)
- 17(39)
- 17.5(30)
- 18(49)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(61)
- 21(68)
- 21.5(38)
- 22(50)
- 23(37)
- 25(28)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- ELPA(4)
- DST(大同端子製造)(4)
- ニチフ(3)
- エスコ(2)
- 冨士端子工業(2)
- TRUSCO(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ユーボン(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・ELPA・DST(大同端子製造)・ニチフ・エスコ・冨士端子工業・TRUSCO・イチネンTASCO・JAPPY・デンカエレクトロン・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥349~税込¥384~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パックほか当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子
ニチフ¥999税込¥1,0991セット(100個)当日出荷Y形。先開形。用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥679税込¥7471セット(100個)3日以内出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバー種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)¥139~税込¥153~1袋(20個)翌々日出荷から5日以内出荷種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2
ユーボン¥4,798税込¥5,2781箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,698税込¥5,1681箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
耐熱端子 丸形(R形)
JST(日本圧着端子製造)¥83,980税込¥92,3781箱(1000個)当日出荷から18日以内出荷用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱



























![1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919284-180219-02.jpg)
![1.25-4.0 [丸形]裸圧着端子(450個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919275-180219-02.jpg)