カテゴリ
絞り込み
端子形状

丸形(11)

先開形(5)

板形(1)

棒形(2)

横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(7)
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 3.7(1)
- 4.3(7)
- 5.3(7)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(8)
- 17(1)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(19)
幅(mm)
- 1.2(1)
- 2.5(2)
- 4.8(2)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 6.8(1)
- 8(2)
- 8.5(9)
- 9.5(5)
1.2・2.5・4.8・6.5・6.6・6.8・8・8.5・9.5
色
シルバー(3)
シルバー
特性
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・難燃
全長(mm)
- 16.8
- 12(43)
- 14(31)
- 15(39)
- 15.8(27)
- 16(45)
- 17(39)
- 17.5(29)
- 18(48)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(61)
- 21(68)
- 21.5(38)
- 22(50)
- 23(37)
- 25(28)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- エスコ(4)
- DST(大同端子製造)(3)
- ELPA(2)
- デンカエレクトロン(2)
- ニチフ(1)
- JAPPY(1)
- ユーボン(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・エスコ・DST(大同端子製造)・ELPA・デンカエレクトロン・ニチフ・JAPPY・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥389~税込¥428~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
細線用棒型圧着端子
ユーボン¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥879税込¥9671箱(100個)3日以内出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバー種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥519税込¥5711箱(100個)5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子寸法L(mm)16.8端子形状丸型寸法D(Φmm)4寸法B(mm)4.8寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5寸法d(Φmm)2.3寸法E(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
耐熱端子 丸形(R形)
JST(日本圧着端子製造)¥89,980税込¥98,9781箱(1000個)当日出荷から18日以内出荷用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
















![0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920438-180219-02.jpg)
![2.0-4.0 [丸形]裸圧着端子(300個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919302-180219-02.jpg)

![2.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(280個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919318-180219-02.jpg)
![2.0-3.0 [丸形]裸圧着端子(350個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919293-180219-02.jpg)