絞り込み
端子形状

丸形(3)

先開形(3)

横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(3)
- 6~7未満(1)
内径(Φmm)
- 2.7(1)
- 3.2(1)
- 3.7(1)
- 4.3(1)
- 5.3(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(4)
幅(mm)
- 4.7(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9.5(2)
4.7・5・7・8・8.5・9.5
色
クリア(1)
レッド(2)
クリア・レッド
特性
- 耐熱(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐食(1)
耐熱・耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
- 17.2
- 12(43)
- 14(31)
- 15(39)
- 15.8(27)
- 16(45)
- 17(38)
- 17.5(30)
- 18(49)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(61)
- 21(68)
- 21.5(38)
- 22(50)
- 23(37)
- 25(28)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ニチフ(4)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(2)
ニチフ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(100個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から57日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃