カテゴリ
絞り込み
端子形状

丸形(7)

先開形(3)

棒形(1)

横開形(1)

閉端接続子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(2)
- 3~4未満(4)
- 4~5未満(4)
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 4.3(4)
- 5.3(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(1)
- 0.57~1.44(1)
- 2(1)
- 12(6)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(6)
- 裸圧着端子(8)
幅(mm)
- 1.9(1)
- 5.7(2)
- 6(2)
- 6.8(1)
- 8(2)
- 8.5(2)
1.9・5.7・6・6.8・8・8.5
色
クリア(1)
ブルー(2)
クリア・ブルー
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 17.8
- 12(36)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(43)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(42)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(59)
- 21(68)
- 21.5(37)
- 22(50)
- 23(36)
- 25(26)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(7)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(2)
- ELPA(1)
- JST(1)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・ELPA・JST
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
裸圧着端子(Y形)
DST(大同端子製造)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子
JST¥999税込¥1,0991袋(100個)9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ