絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 4.3(3)
- 5.3(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(2)
- 3~4未満(3)
- 4~5未満(2)
端子形状

丸形(7)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2(1)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(5)
幅(mm)
- 5.7(2)
- 8(2)
- 8.5(1)
5.7・8・8.5
色
クリア(1)
ブルー(2)
クリア・ブルー
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 17.8
- 12(10)
- 14.4(10)
- 15.8(13)
- 16.5(16)
- 16.8(10)
- 17.4(10)
- 17.5(12)
- 20(17)
- 20.5(9)
- 21(17)
- 21.5(19)
- 22(10)
- 22.5(10)
- 23(15)
- 23.5(14)
- 26(14)
- 26.5(15)
- 28(12)
- 30.5(10)
- 32.5(13)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- ELPA(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・ELPA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応