カテゴリ
絞り込み
端子形状

丸形(3)

先開形(5)

板形(1)

横開形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(4)
内径(Φmm)
- 3.7(1)
- 5.3(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(9)
- 裸圧着端子(2)
幅(mm)
- 3.4(1)
- 6.5(3)
- 6.6(2)
- 7(1)
- 7.1(1)
- 7.2(1)
- 8(2)
- 9(2)
3.4・6.5・6.6・7・7.1・7.2・8・9
色
イエロー(1)
クリア(2)
グリーン(1)
グレー(1)
ブルー(2)
レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブルー・レッド
全長(mm)
- 20.3
- 12(43)
- 14(31)
- 15(39)
- 15.8(27)
- 16(45)
- 17(39)
- 17.5(30)
- 18(49)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(61)
- 21(68)
- 21.5(38)
- 22(50)
- 23(37)
- 25(28)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(6)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。





銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入
TRUSCO¥519税込¥5711袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7905材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)20.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18




絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×



端子
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥10,980税込¥12,0781パック(100個)5日以内出荷から7日以内出荷端子形状丸形