絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(7)
端子形状
差込形(3)
端子形状
棒形(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(5)
  • 4~5未満(2)
  • 5~6未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
内径(Φmm)
  • 6.4(1)
  • 6.6(1)
  • 8.4(2)
  • 8.6(1)
  • 10.5(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(1)
  • 1/0(2)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 15(3)
  • 16(8)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 22(5)
種類
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(10)
  • 裸圧着端子(5)
幅(mm)
  • 4(1)
  • 5.4(1)
  • 6.35(1)
  • 6.8(1)
  • 7.7(2)
  • 12(2)
  • 14.5(1)
  • 16.5(1)
4・5.4・6.35・6.8・7.7・12・14.5・16.5
色
  • 色イエロー(6)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(5)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(8)
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
  • 25
  • 12(43)
  • 14(29)
  • 15(38)
  • 15.8(27)
  • 16(43)
  • 16.5(24)
  • 17(37)
  • 17.5(30)
  • 18(48)
  • 19(24)
  • 19.5(33)
  • 20(60)
  • 21(53)
  • 21.5(36)
  • 22(45)
  • 23(36)
  • 26(25)
  • 26.5(37)
  • 27(27)
  • 28(27)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(10)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • TRUSCO(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • ワゴジャパン(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・冨士端子工業・ワゴジャパン・ワイドミュラー・JST(日本圧着端子製造)・Panasonic(パナソニック)・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 差込形ピン端子 モノタロウ

    差込形ピン端子

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    色透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック)

    絶縁被覆付棒型圧着端子

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。色グリーン透明種類絶縁付圧着端子端子形状棒形耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線より線又はコード特性耐熱
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
    その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ

    絶縁キャップ付棒形圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
    全長(mm)25色黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
  • ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付ギボシ接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300端子形状PCE形材質(絶縁体)PVC難燃性UL94 V-0特性難燃
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • 絶縁カラー付ツインフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付ツインフェルール

    ワゴジャパン
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV

    DST(大同端子製造)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)

    裸圧着端子(丸形)

    DST(大同端子製造)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7886色レッド寸法L(mm)45寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-73適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子スリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
    用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25色赤透明定格電圧(V)300内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン色乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-25 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-25 50個入

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7877色ブルー寸法L(mm)41寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-82RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(5個)
    当日出荷
    TC形。棒形。絶縁キャップ付。
    材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0種類裸圧着端子寸法L(mm)25定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)14-12寸法l(mm)16寸法d(Φmm)3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(100個)
    20日以内出荷から95日以内出荷
    ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
    用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    ¥14,980税込¥16,478
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン色乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5

    DST(大同端子製造)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付中間接続子(MP形) ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子(MP形)

    ニチフ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(1000個)
    72日以内出荷
    適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14全長(mm)25色透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0特性難燃

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子