絞り込み
端子形状

丸形(8)

先開形(4)

閉端接続子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(4)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(2)
内径(Φmm)
- 4.5(1)
- 6.4(3)
- 8.4(1)
- 10.5(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.82~2.89(1)
- 2.63~6.64(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(10)
幅(mm)
- 7.1(1)
- 11(2)
- 12(3)
- 13.5(3)
- 13.6(2)
- 13.7(1)
7.1・11・12・13.5・13.6・13.7
色
クリア(1)
シルバー(1)
ブルー(1)
クリア・シルバー・ブルー
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 25.5
- 12(36)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(44)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(42)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(59)
- 21(68)
- 21.5(37)
- 22(50)
- 23(36)
- 25(26)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(4)
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 冨士端子工業(2)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・エスコ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ELPA・TRUSCO・DST(大同端子製造)・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥1,988税込¥2,1871箱(50個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応


















![14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919406-180219-02.jpg)