絞り込み
端子形状

棒形(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(5)
内径(Φmm)
- 1.9
- 2.2(20)
- 2.7(6)
- 3.2(51)
- 3.3(5)
- 3.7(54)
- 4.3(63)
- 5.2(8)
- 5.3(63)
- 6.4(53)
- 8.4(38)
- 10.5(27)
- 11(7)
- 13(25)
- 14(9)
- 15(11)
- 17(9)
- 19(8)
- 21(8)
- 25(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(3)
色
ブルー(2)
レッド(2)
ブルー・レッド
全長(mm)
- 12(1)
- 17(4)
- 21(2)
- 22(1)
12・17・21・22
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- ELPA(1)
JST(日本圧着端子製造)・ELPA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

棒端子(TUB-2.0)
ELPA(1件のレビュー)¥256税込¥2821個当日出荷TUB-2.0全長(mm)17種類裸圧着端子端子形状棒形寸法D(Φmm)4.1寸法E(mm)5.0寸法d1(Φmm)2.4寸法d2(Φmm)1.9適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅