絞り込み
端子形状

先開形(2)

棒形(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 6~7未満(4)
内径(Φmm)
- 2.7
- 1.9(4)
- 2.2(18)
- 2.5(4)
- 3.2(49)
- 3.3(5)
- 3.7(52)
- 4.3(61)
- 5.2(8)
- 5.3(59)
- 6.4(50)
- 8.4(34)
- 10.5(25)
- 11(6)
- 13(22)
- 14(8)
- 15(10)
- 17(8)
- 19(7)
- 21(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(3)
幅(mm)
- 4.7(2)
4.7
色
イエロー(2)
レッド(1)
イエロー・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 11.7(1)
- 17.2(1)
- 20(4)
- 27.5(1)
- 28(1)
11.7・17.2・20・27.5・28
ブランド
- ELPA(1)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(2)
ELPA・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。





銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から57日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
棒端子(TUB-5.5)
ELPA(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷TUB-5.5全長(mm)20種類裸圧着端子端子形状棒形寸法D(Φmm)5.7寸法E(mm)6.0寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)2.7適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64




ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781袋(500個)当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅