絞り込み
端子形状

二つ穴端子(1)

先開形(1)

棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(1)
- 10~20未満(2)
内径(Φmm)
- 4.5
- 1.9(5)
- 2.2(20)
- 2.7(6)
- 3.2(51)
- 3.3(5)
- 3.7(54)
- 4.3(63)
- 5.2(8)
- 5.3(63)
- 6.4(54)
- 8.4(38)
- 10.5(27)
- 11(7)
- 13(25)
- 14(9)
- 15(11)
- 17(9)
- 19(8)
- 21(8)
- 25(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 6(2)
- 8(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(2)
幅(mm)
- 9.5(1)
- 12(2)
- 14(1)
9.5・12・14
色
クリア(1)
ブルー(1)
クリア・ブルー
特性
- 耐熱(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 25.5(1)
- 27.5(1)
- 36(1)
- 40.5(1)
- 43(1)
25.5・27.5・36・40.5・43
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ニチフ(2)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。





銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥9,598~税込¥10,558~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん