絞り込み
端子形状

丸形(2)

二つ穴端子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 10~20未満(1)
内径(Φmm)
- 5.3(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 6(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(3)
幅(mm)
- 12.2
- 5.2(27)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(20)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(46)
- 6.8(20)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(77)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(19)
- 15(37)
- 16(27)
- 22(39)
- 幅(mm)をもっと見る
色
ブルー(1)
ブルー
全長(mm)
- 23(1)
- 38.9(1)
- 41.1(1)
- 42.2(1)
- 50(1)
- 56.9(1)
- 59.9(1)
- 66.3(1)
23・38.9・41.1・42.2・50・56.9・59.9・66.3
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980~税込¥62,678~1袋(50個)当日出荷から95日以内出荷銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9取付穴ピッチ(mm)16
銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1袋(50個)当日出荷から翌々日出荷銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥36,980税込¥40,6781袋(100個)34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応