絞り込み
端子形状

板形(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(2)
幅(mm)
- 3.3
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(24)
- 5.8(30)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(36)
- 7.2(23)
- 8(78)
- 8.5(57)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
- 21(1)
- 24.5(1)
- 27.9(1)
- 28.4(1)
- 29(2)
- 31.7(1)
- 32.2(1)
21・24.5・27.9・28.4・29・31.7・32.2
ブランド
- DST(大同端子製造)(2)
- 冨士端子工業(3)
DST(大同端子製造)・冨士端子工業
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100個)当日出荷から11日以内出荷材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形







絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)







絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)
冨士端子工業¥4,998税込¥5,4981パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)