絞り込み
端子形状

CB形(3)

丸形(10)

二つ穴端子(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 100~200未満(19)
内径(Φmm)
- 6.4(2)
- 8.4(7)
- 8.6(1)
- 10.5(9)
- 11(4)
- 13(9)
- 14(6)
- 15(5)
- 16(2)
- 17(5)
- 19(4)
- 21(5)
- 23(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4/0
- 1/0(23)
- 2(35)
- 4(26)
- 6(29)
- 8(36)
- 10(114)
- 11(103)
- 12(128)
- 14(177)
- 15(129)
- 16(216)
- 17(142)
- 18(193)
- 19(146)
- 20(170)
- 21(134)
- 22(160)
- 23(28)
- 24(39)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(19)
幅(mm)
- 22(2)
- 22.0(1)
- 28.5(13)
- 31(2)
- 32(6)
22・22.0・28.5・31・32
色
シルバー(2)
シルバー
特性
- 耐震動・耐衝撃(2)
- 防じん(2)
耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 52(1)
- 52.0(1)
- 53(2)
- 53.5(2)
- 54(1)
- 55.5(2)
- 55.6(3)
- 62.5(1)
- 69(3)
- 84.3(2)
- 87(1)
- 95(3)
- 95.0(1)
- 95.5(3)
- 98(1)
- 99(1)
- 108(1)
52・52.0・53・53.5・54・55.5・55.6・62.5・69・84.3・87・95・95.0・95.5・98・99・108
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(11)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- JAPPY(2)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・JAPPY・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥679税込¥7471袋(1個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥39,980税込¥43,9781箱(25個)当日出荷から71日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥11,980税込¥13,1781箱(25個)9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥45,980税込¥50,5781箱(25個)当日出荷から71日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔
ニチフ¥16,980税込¥18,6781箱(20個)4日以内出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形色シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
二ツ穴端子(RD形)
JST(日本圧着端子製造)¥559税込¥6151袋(1個)5日以内出荷寸法d2(Φmm)14寸法A(mm)40種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥829税込¥9121個翌々日出荷RD形。丸形。用途銅線用。電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法d2(Φmm)14寸法B(mm)28.5寸法L(mm)95種類裸圧着端子端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19寸法d(Φmm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応