カテゴリ
絞り込み
端子形状

CB形(2)

丸形(2)

二つ穴端子(2)

差込形(2)

板形(2)

棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(3)
- 4~5未満(1)
- 10~20未満(1)
内径(Φmm)
- 1.5(1)
- 18.5(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 6(4)
- 8(2)
- 10(7)
- 11(6)
- 12(8)
- 13(1)
- 14(10)
- 15(6)
- 16(10)
- 18(9)
- 19(6)
- 20(9)
- 21(7)
- 22(8)
- その他(1)
種類
- その他(2)
- 差込型接続端子(2)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(5)
幅(mm)
- 3.8(1)
- 4.8(1)
- 7.4(1)
- 7.9(1)
- 8.9(1)
- 9.1(2)
- 10.66(2)
- 10.7(3)
- 11.4(1)
- 12.19(2)
- 12.2(2)
- 13.96(2)
- 14(1)
3.8・4.8・7.4・7.9・8.9・9.1・10.66・10.7・11.4・12.19・12.2・13.96・14
色
イエロー(8)
オレンジ(1)
グレー(5)
シルバー(2)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(11)
ホワイト(4)
レッド(11)
イエロー・オレンジ・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐薬品(1)
耐水・防水・耐薬品
全長(mm)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 15.2(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 21.3(2)
- 21.5(2)
- 23(2)
- 24.1(2)
- 24.4(2)
- 90(2)
- 104(1)
- 106(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 128(1)
- 133(1)
- 145(1)
- 全長(mm)をもっと見る
13.5・14・14.5・15・15.2・16・17・21.3・21.5・23・24.1・24.4・90・104・106・119・120・128・133・145・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(16)
- RS PRO(296)
- エスコ(275)
- ニチフ(170)
- TRUSCO(77)
- JST(日本圧着端子製造)(58)
- DST(大同端子製造)(54)
- 東神電気(49)
- ELPA(45)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- オーム電機(28)
- 冨士端子工業(22)
- ストロングホールド(21)
- フエニックス・コンタクト(19)
- ワゴジャパン(17)
- JAPPY(11)
- ワイドミュラー(8)
- 明工社(7)
- アメリカン電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)ほか当日出荷から95日以内出荷ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
バイメタル端子BML
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状丸形
バイメタルスプライス
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。用途アルミ電線と銅電線の接続に。色金属色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐湿性、耐薬品性
圧着端子 差込型完全絶縁 オス型
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合。寸法(mm)6.3×0.8種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)当日出荷から翌々日出荷銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998~税込¥10,998~1セット(100個)ほか20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格
PANDUIT(パンドウイット)¥7,298~税込¥8,028~1袋(500個)ほか当日出荷から60日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Single Wireスリーブ形状リングスリープ
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980~税込¥41,778~1箱(5袋×100個)23日以内出荷ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5袋×500個)ほか23日以内出荷被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 絶縁被覆なし
PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,3781袋(50個)23日以内出荷絶縁被覆なしのフルール端子です。用途フェルール端子接続に。トラスコ品番167-1406材質銅/錫メッキ全長(mm)38外径(Φmm)19.5寸法d2(Φmm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])銅:300
メス型ディスコネクト ナイロン絶縁タイプ ファネル挿入
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798税込¥6,3781袋(100個)23日以内出荷工具を使用せずにオスコネクタを挿入し、オスコネクタから取り外して接続を切断することで、設置コストを削減することができます。用途端子接続に。トラスコ品番167-1397幅(mm)3.8寸法(mm)2.8 x 0.8全長(mm)17.5色赤電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)22~18RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 ナイロン完全絶縁メス型ディスコネクト
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)23日以内出荷ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途端子接続に。トラスコ品番392-8999色赤電線抱合範囲AWG(#)22~18RoHS指令(10物質対応)対応
CT-1000用絶縁付きフェルール端子
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋(500個)当日出荷から翌々日出荷専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8
ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)当日出荷から翌々日出荷限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。用途銅線の接続に。材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)16.0色青外径(Φmm)9.1電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5絶縁体外径(Φmm)最大3.9
アルミニウム端子 スズメッキ
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781セット(40本)9日以内出荷アルミニウム製の圧縮端子です。【JIS C2810】【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアします。端子形状CB型RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 ディスコグリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181袋(50個)翌々日出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。用途銅線の接続材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン種類絶縁付圧着端子規格UL 、CSA取得品定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
フェルール端子用圧着工具
PANDUIT(パンドウイット)¥71,980税込¥79,1781個21日以内出荷電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。用途フェルール端子の圧着に。トラスコ品番194-9190全長(mm)210適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6適合端子フェルール適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14)アズワン品番64-5028-70
CT-1000用絶縁付きフェルール端子
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781箱(2500個)翌々日出荷専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン長さ(mm)導電部:8全長(mm)15.2色赤内径(Φmm)1.5適合範囲電線 より線:1sq標準剥線長(mm)10絶縁体外径(mm)最大:3ピン長さ(mm)8
銅製圧縮端子 穴なし ロング取付板 標準バレル LCDシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980~税込¥29,678~1袋(10個)ほか30日以内出荷種類圧縮端子端子形状ブレード形(BT形)