絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
- 4~5未満(1)
- 10~20未満(1)
端子形状

棒形(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 6(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(3)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(3)
- 21(1)
- 22(2)
全長(mm)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 15.2(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 18.5(1)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 21.5(2)
- 23(2)
- 25(1)
- 38(1)
- 210(1)
内径(Φmm)
- 1.5(1)
- 18.5(1)
色
イエロー(2)
グレー(5)
ブラック(5)
ブルー(5)
ホワイト(4)
レッド(4)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
絶縁付圧着端子
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3)
- RS PRO(150)
- TRUSCO(51)
- エスコ(38)
- ニチフ(27)
- ワゴジャパン(16)
- フエニックス・コンタクト(16)
- 明工社(7)
- DST(大同端子製造)(6)
- ELPA(5)
- 冨士端子工業(4)
- オーム電機(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 東洋技研(3)
- ワイドミュラー(3)
- Kang Yang(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユーボン(1)
- フェニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998~税込¥10,998~1セット(100個)ほか20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格
PANDUIT(パンドウイット)¥7,298~税込¥8,028~1袋(500個)ほか当日出荷から60日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Single Wireスリーブ形状リングスリープ
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980~税込¥41,778~1箱(5袋×100個)23日以内出荷ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980~税込¥40,678~1箱(5袋×500個)ほか23日以内出荷被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 絶縁被覆なし
PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,3781袋(50個)23日以内出荷絶縁被覆なしのフルール端子です。用途フェルール端子接続に。トラスコ品番167-1406材質銅/錫メッキ全長(mm)38外径(Φmm)19.5寸法d2(Φmm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])銅:300
CT-1000用絶縁付きフェルール端子
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋(500個)当日出荷から翌々日出荷専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8
フェルール端子用圧着工具
PANDUIT(パンドウイット)¥71,980税込¥79,1781個21日以内出荷電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。用途フェルール端子の圧着に。トラスコ品番194-9190全長(mm)210適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6適合端子フェルール適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14)アズワン品番64-5028-70
CT-1000用絶縁付きフェルール端子
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781箱(2500個)翌々日出荷専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン長さ(mm)導電部:8全長(mm)15.2色赤内径(Φmm)1.5適合範囲電線 より線:1sq標準剥線長(mm)10絶縁体外径(mm)最大:3ピン長さ(mm)8