絞り込み
端子形状

二つ穴端子(2)
全長(mm)
- 23.87(1)
- 25.14(1)
- 26.1(1)
- 28.44(1)
- 29.46(1)
- 34(1)
- 39.6(1)
- 40.89(1)
- 41.1(1)
- 41.4(1)
- 42.2(1)
- 44.2(1)
- 45.2(1)
- 50(1)
- 56.9(1)
- 57.4(1)
- 59.9(1)
- 66.3(1)
幅(mm)
- 10.66(2)
- 10.7(2)
- 12.19(2)
- 12.2(2)
- 13.96(2)
- 14(2)
種類
- 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- 東神電気(49)
- 住電機器システム(3)
- ニチフ(1)
- 日動電工(1)
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む

銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1袋(50個)当日出荷から翌々日出荷銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋(50個)15日以内出荷から95日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥5,398~税込¥5,938~1袋(50個)当日出荷から15日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980~税込¥62,678~1袋(50個)当日出荷から95日以内出荷銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9取付穴ピッチ(mm)16