絞り込み
ブランド
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
種類
その他・イージーロックコネクタ・差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着スリーブ・裸圧着端子
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・15.8・16・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 圧着端子

1,324件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個) エスコ5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個)エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)12全長(mm)33エスコ品番EA538MB-41イエロー
3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-37イエロー
38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個) エスコ38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)42.7エスコ品番EA538MA-81
22-10.0 [丸形]裸圧着端子(35個) エスコ22-10.0 [丸形]裸圧着端子(35個)エスコ
3,360税込3,696
1個
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)18全長(mm)35エスコ品番EA538MA-79
14-10.0 [丸形]裸圧着端子(40個) エスコ14-10.0 [丸形]裸圧着端子(40個)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)18全長(mm)33エスコ品番EA538MA-77
5.5-6.0 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5-6.0 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-71幅(mm)12全長(mm)25.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
3.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(250個) エスコ3.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(250個)エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-67幅(mm)9.5全長(mm)20種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
2.0-4.0 [丸形]裸圧着端子(300個) エスコ2.0-4.0 [丸形]裸圧着端子(300個)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)8.5全長(mm)16.8エスコ品番EA538MA-65
1.25-4.0 [丸形]裸圧着端子(450個) エスコ1.25-4.0 [丸形]裸圧着端子(450個)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.8エスコ品番EA538MA-62
60-12 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ60-12 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)48.5エスコ品番EA538MA-130
22-12 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ22-12 [丸形]裸圧着端子(50個)エスコ
7,920税込8,712
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-122幅(mm)22全長(mm)42.3種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
5.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-107幅(mm)9全長(mm)18.2種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)9全長(mm)18.2エスコ品番EA538MA-106
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-21セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子ワイドミュラー
3,798税込4,178
1セット(50個)ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロンDST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様拡管形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
銅線用 裸圧着端子丸先開形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子丸先開形DST(大同端子製造)
659税込725
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子
銅線用 裸圧着端子インターロック DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子インターロックDST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
11日以内出荷
端子形状インターロック種類裸圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形RAVDST(大同端子製造)
1,998税込2,198
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP5DST(大同端子製造)
2,698税込2,968
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP1 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP1DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)
1,698税込1,868
1箱(100個)
24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子板状形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形DST(大同端子製造)
1,898税込2,088
1箱(100個)
22日以内出荷から24日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 ホック形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 ホック形DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状ホック形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBVDST(大同端子製造)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
2759シリーズ 日本モレックス(molex)2759シリーズ日本モレックス(molex)
5,698税込6,268
1袋(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子
絶縁丸端子 2-3 ELPA絶縁丸端子 2-3ELPA
218税込240
1個
当日出荷
V2-3
種類絶縁付圧着端子全長(mm)21端子形状丸形
絶縁Y端子 1.25-5 ELPA絶縁Y端子 1.25-5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
V1.25-5A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状先開形
接続子 CE-5 ELPA接続子 CE-5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
CE-5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)27端子形状差込形
Y端子(2-YS4) ELPAY端子(2-YS4)ELPA
171税込188
1個
当日出荷
2-YS4
全長(mm)15.4種類裸圧着端子端子形状先開形
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
7,798税込8,578
1袋(500個)ほか
34日以内出荷から93日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)ニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプニチフ
7,998税込8,798
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1パック(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
端子形状丸形
耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)JST(日本圧着端子製造)
63,980税込70,378
1箱(1000個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)冨士端子工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)冨士端子工業
1,898税込2,088
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1セット(3000個)
3日以内出荷
ロック付き
タイプ圧着中継ロック付ピッチ(mm)5定格電圧(V)MAX 300定格電流(A)MX 10RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプJST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758
1セット(100個)
3日以内出荷
タイプ差し込み接続、絶縁付RoHS指令(10物質対応)対応

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子