絞り込み
ブランド
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内寸(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
0.25~1.65・1.04~2.63・2・2.63~6.64・6・8・10・10.52~16.78・11・12・14・15・16・16.78~26.66・17・18・19・20・21・22・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
外寸(mm)
3.2・3.3・3.8・3.9・4・4.1・4.5・5.4・7・8.9・11.3・13.2・15.3・17.5・19.5・22.1・26.4・28.5・32.4・37・外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
8・8.5・9.5・10・10.5・11・13.5・15・19・20・21・25・25.5・26・27・27.5・29・32・36・37・全長(mm)をもっと見る
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・防じん
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 圧着スリーブ

特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
187件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用裸圧着スリーブ(P形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(P形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
709税込780
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
リングスリーブ JAPPYリングスリーブJAPPY
639税込703
1箱(100個)
当日出荷
圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品
用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
[中] リングスリーブ(100個) エスコ[中] リングスリーブ(100個)エスコ
1,980税込2,178
1パック
当日出荷
仕様呼称断面積:8mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)30
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
369税込406
1セット(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,910税込2,101
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MD-102全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状突き合せ用
絶縁スリーブ 1.25 ELPA絶縁スリーブ 1.25ELPA
189税込208
1個
当日出荷
VC-1.25
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.2全長(mm)25
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TMニチフ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1セット(3個)
当日出荷
寸法L(mm)37寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着スリーブDST(大同端子製造)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
989税込1,088
1袋(100個)
当日出荷
重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
より単スリーブ ニチフより単スリーブニチフ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
全長(mm)8.4±0.5内径(Φmm)4.0±0.5適合NHE4(歯口小)種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)被覆最大外径(Φmm)6適合電線組合せ(VSF)0.75mm2IV/Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)1.25mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm適合電線組合せ(VSF)2.0mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TRUSCO環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)TRUSCO
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
リングスリーブ カワグチリングスリーブカワグチ(1件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
規格JISC2806
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
2,298税込2,528
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
耐熱スリーブ B形 ニチフ耐熱スリーブ B形ニチフ
31,980税込35,178
1セット(100個)
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)
2,098税込2,308
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
寸法l(mm)15.0
[中] リングスリーブ エスコ[中] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(15個)
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-15
[小] リングスリーブ エスコ[小] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(20個)
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:小●呼称断面積(mm2):5.5●最大使用電流(A):20●入数:20個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-14
銅線用裸圧着スリーブ(B形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(B形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブUL規格取得スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGVニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
[大] リングスリーブ エスコ[大] リングスリーブエスコ
605税込666
1パック(10個)
当日出荷
終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
仕様●型式:大●呼称断面積(mm2):14●最大使用電流(A):30●入数:10個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5アズワン品番65-2140-16
絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着スリーブDST(大同端子製造)
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
重ね合わせ用スリーブ(P形) JST(日本圧着端子製造)重ね合わせ用スリーブ(P形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着スリーブ リングスリーブ ニチフ銅線用裸圧着スリーブ リングスリーブニチフ
439税込483
1セット(10個)ほか
当日出荷
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形 TRUSCO裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)ほか
当日出荷
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
Bスリーブ(B-1.25) ELPABスリーブ(B-1.25)ELPA
150税込165
1個
当日出荷
B1.25
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3全長(mm)15
S型スリーブ 東神電気S型スリーブ東神電気(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。種類裸圧着スリーブスリーブ形状S形スリープ材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ仕様(捻回数)2
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)冨士端子工業
649税込714
1パック(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機ニチフ リングスリーブ 20個入オーム電機
189税込208
1袋(20個)
3日以内出荷
屋内配線のボックス内での電線接続に使います。
裸圧着スリーブ(P形) ニチフ裸圧着スリーブ(P形)ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)ほか
翌日出荷
種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合わせ用(P形)
絶縁スリーブ ELPA絶縁スリーブELPA(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
全長:25.0mm 適合電線範囲(抱合): ・より線 0.5~1.65mm2 入数:70
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁スリーブ 5.5 ELPA絶縁スリーブ 5.5ELPA
190税込209
1個
当日出荷
VC-5.5
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)5.2全長(mm)27
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から12日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)冨士端子工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
絶縁圧着スリーブ エスコ絶縁圧着スリーブエスコ
2,550税込2,805
1パック(100個)
翌日出荷
全長(mm)25.5材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(端子)無酸素銅管(電気すずめっき)入数(個)100
銅線用 裸圧着スリーブ P形 ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ P形ニチフ
159税込175
1袋(20個)ほか
3日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
重ね合わせ用スリーブ  P形 オーム電機重ね合わせ用スリーブ P形オーム電機
179税込197
1袋(15個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600スリーブ形状重ね合せ用
絶縁圧着スリーブ エスコ絶縁圧着スリーブエスコ
605税込666
1パック(5個)ほか
翌日出荷
[大] リングスリーブ(100個) エスコ[大] リングスリーブ(100個)エスコ
2,380税込2,618
1パック
当日出荷
仕様呼称断面積:14mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)30

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ