絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 6~7未満(20)
内寸(mm)
  • 3.4(8)
  • 3.5(10)
  • 5.4(1)
スリーブ形状
  • 突き合せ用(12)
  • 重ね合せ用(8)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(15)
  • 裸圧着スリーブ(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 11
  • 0.25~1.65(9)
  • 1.04~2.63(12)
  • 2(10)
  • 2.63~6.64(8)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(24)
  • 10.52~16.78(6)
  • 12(23)
  • 14(31)
  • 15(25)
  • 16(33)
  • 16.78~26.66(6)
  • 17(29)
  • 18(33)
  • 19(28)
  • 20(32)
  • 21(27)
  • 22(28)
外寸(mm)
  • 5.4(11)
  • 6(1)
  • 6.4(3)
  • 6.5(2)
5.4・6・6.4・6.5
全長(mm)
  • 8.5(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 20.5(1)
  • 21.5(2)
  • 25.5(1)
  • 27(2)
  • 27.5(6)
8.5・15・20・20.5・21.5・25.5・27・27.5
特性
  • 耐熱(7)
耐熱
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(10)
  • 冨士端子工業(6)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ