絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内寸(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
外寸(mm)
3.2・3.3・3.8・3.9・4・4.1・4.5・5.4・7・8.9・11.3・13.2・15.3・17.5・19.5・22.1・26.4・28.5・32.4・37・外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
8・8.5・9.5・10・10.5・11・13.5・15・19・20・21・25・25.5・26・27・27.5・29・32・36・37・全長(mm)をもっと見る
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
モノタロウ・エスコ・ニチフ・ELPA・カナレ電気・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・オーム電機・大阪電具(ODK)・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・HAKKO(白光)・東神電気・JAPPY・カワグチ・イチネンTASCO・カメダデンキ・ワイドミュラー・清和工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 圧着スリーブ

186件中 161186
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD

    ニチフ
    4,198税込4,618
    1箱(100個)
    6日以内出荷から41日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)

    冨士端子工業
    2,298税込2,528
    1パック(100個)
    9日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)

    冨士端子工業
    2,698税込2,968
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    899税込989
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合圧着工具:【手動】YNT-1614【空気圧式】YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4【油圧式】BCT-0555L形状重ね合わせ用規格CSA, UL適合電線(mm2)1.04~2.63絶縁体F形 (フレア形), ストレート形, ビニル絶縁付き標準色導体【AWG】#22,#20,#18,#16,#14,#12,#10 / 0.25~6.64(mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着スリーブ(C7F) カナレ電気

    圧着スリーブ(C7F)

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(C53A用) カナレ電気

    圧着スリーブ(C53A用)

    カナレ電気
    5,998税込6,598
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(C1用) カナレ電気

    圧着スリーブ(C1用)

    カナレ電気
    4,898税込5,388
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(VA5用) カナレ電気

    圧着スリーブ(VA5用)

    カナレ電気
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(C25HD用) カナレ電気

    圧着スリーブ(C25HD用)

    カナレ電気
    6,998税込7,698
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(C25HDA) カナレ電気

    圧着スリーブ(C25HDA)

    カナレ電気
    7,598税込8,358
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(C4用) カナレ電気

    圧着スリーブ(C4用)

    カナレ電気
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(C31用) カナレ電気

    圧着スリーブ(C31用)

    カナレ電気
    6,898税込7,588
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(BP-C51) カナレ電気

    圧着スリーブ(BP-C51)

    カナレ電気
    7,398税込8,138
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • 圧着スリーブ(C53用) カナレ電気

    圧着スリーブ(C53用)

    カナレ電気
    4,898税込5,388
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(C7) カナレ電気

    圧着スリーブ(C7)

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(BCP-A5F カナレ電気

    圧着スリーブ(BCP-A5F

    カナレ電気
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • 圧着スリーブ(A5用) カナレ電気

    圧着スリーブ(A5用)

    カナレ電気
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • 圧着スリーブ(A52用) カナレ電気

    圧着スリーブ(A52用)

    カナレ電気
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(A4用) カナレ電気

    圧着スリーブ(A4用)

    カナレ電気
    3,998税込4,398
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • 圧着スリーブ(A25) カナレ電気

    圧着スリーブ(A25)

    カナレ電気
    7,798税込8,578
    1箱(100個)
    15日以内出荷
  • 圧着スリーブ(A3用) カナレ電気

    圧着スリーブ(A3用)

    カナレ電気
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • VAスリーブ 東神電気

    VAスリーブ

    東神電気
    789税込868
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    機器用配電及び屋内配線に使用する軟銅線同士の接続や張力のかからない箇所の接続にご使用ください。
    材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管表面処理スズめっき
  • 銅管スリーブ(四国電力認定) 大阪電具(ODK)

    銅管スリーブ(四国電力認定)

    大阪電具(ODK)
    6,498税込7,148
    1箱(50本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    低圧引込電線路において張力のかからない箇所の直線接続に使用します
    材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
  • B形スリーブ 東北認定 大阪電具(ODK)

    B形スリーブ 東北認定

    大阪電具(ODK)
    29,980税込32,978
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
    材質JISH3300銅及び銅合金継目無管適合電線(mm2)14
  • B形スリーブ 大阪電具(ODK)

    B形スリーブ

    大阪電具(ODK)
    9,598税込10,558
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    低圧架空電線路の保護に用いるヒューズ電線との接続に使用します。スリーブは稔回して使用します。スリーブの稔回はペンチを用いて規定回数稔回を行ってください
    材質JISH3300銅及び銅合金継目無管適合電線(mm2)4.0mmと14又は22mm2
  • B形スリーブ 大阪電具(ODK)

    B形スリーブ

    大阪電具(ODK)
    7,998税込8,798
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
    材質JISH3300銅及び銅合金継目無管

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着スリーブ