カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(5)
- 0.5~1未満(16)
- 1~2未満(53)
- 2~3未満(52)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(2)
- 5~6未満(4)
- 6~7未満(41)
- 8~9未満(2)
- 10~20未満(14)
- 20~30未満(13)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(11)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(12)
- 70~80未満(8)
- 90~100未満(10)
- 100~200未満(11)
- 200~300未満(10)
- 300以上(8)
内寸(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(9)
- 1.04~2.63(12)
- 2(10)
- 2.63~6.64(8)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(24)
- 10.52~16.78(6)
- 11(20)
- 12(23)
- 14(31)
- 15(25)
- 16(33)
- 16.78~26.66(6)
- 17(29)
- 18(33)
- 19(28)
- 20(32)
- 21(27)
- 22(28)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
外寸(mm)
3.2・3.3・3.8・3.9・4・4.1・4.5・5.4・7・8.9・11.3・13.2・15.3・17.5・19.5・22.1・26.4・28.5・32.4・37・外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
8・8.5・9.5・10・10.5・11・13.5・15・19・20・21・25・25.5・26・27・27.5・29・32・36・37・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(39)
- ニチフ(31)
- ELPA(21)
- カナレ電気(17)
- TRUSCO(10)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- 冨士端子工業(8)
- オーム電機(6)
- 大阪電具(ODK)(6)
- DST(大同端子製造)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- HAKKO(白光)(3)
- 東神電気(3)
- JAPPY(3)
- カワグチ(2)
- イチネンTASCO(2)
- カメダデンキ(2)
- ワイドミュラー(2)
- 清和工業(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ニチフ・ELPA・カナレ電気・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・オーム電機・大阪電具(ODK)・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・HAKKO(白光)・東神電気・JAPPY・カワグチ・イチネンTASCO・カメダデンキ・ワイドミュラー・清和工業・ブランドをもっと見る

銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)
冨士端子工業¥859~税込¥945~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形
オーム電機¥209~税込¥230~1袋(15個)当日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
耐熱スリーブ B形
ニチフ¥31,980~税込¥35,178~1セット(100個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
Bスリーブ(B-5.5)
ELPA(1件のレビュー)¥188税込¥2071パック(10個)当日出荷B5.5種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4全長(mm)15
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から8日以内出荷最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,398~税込¥2,638~1箱(30個)ほか6日以内出荷RoHS対応品材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ![60mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919862-180219-02.jpg)
60mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷エスコ品番EA538MD-58全長(mm)19種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)11.4外径(Φmm)15.3スリーブ形状重ね合せ用![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)
1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷全長(mm)15種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-101内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥899~税込¥989~1袋(100個)ほか9日以内出荷から32日以内出荷適合圧着工具:【手動】YNT-1614【空気圧式】YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4【油圧式】BCT-0555L形状重ね合わせ用規格CSA, UL適合電線(mm2)1.04~2.63絶縁体F形 (フレア形), ストレート形, ビニル絶縁付き標準色青導体【AWG】#22,#20,#18,#16,#14,#12,#10 / 0.25~6.64(mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
S形スリーブ
大阪電具(ODK)¥5,898~税込¥6,488~1箱(100本)ほか4日以内出荷張力のかからない箇所にて軟銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください。材質JISH3100銅および銅合金の板及び条表面処理スズメッキ
引込線用異径スリーブ(北陸)
大阪電具(ODK)¥8,298~税込¥9,128~1箱(50本)翌々日出荷から4日以内出荷低圧架空引込線における銅線の張力のかからないジャンパー接続に使用します材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
屋内ジョイントボックス
エスコ¥275~税込¥303~1パック翌日出荷かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内先行配線にも最適です。











![[防水形] 圧着スリーブ(熱収縮) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525935-220412-02.jpg)















![60mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919862-180219-02.jpg)
![1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919677-180219-02.jpg)








![[P型] 裸圧着スリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525804-220412-02.jpg)

![[B型] 裸圧着スリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525673-220412-02.jpg)