絞り込み
定格電圧(V)
  • 30(2)
  • 100(4)
定格電流(A)
  • 2
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 3(16)
  • 5(15)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(15)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(29)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 30(8)
  • 32(13)
  • 35(1)
  • 41(4)
ブランド
  • エスコ(4)
  • サトーパーツ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
    適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1パック
    翌日出荷
    仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    ¥590税込¥649
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)25.9×5.8×6.4定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
  • 電線コネクター(20個) エスコ

    電線コネクター(20個)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート寸法(mm)16.5×3.2×3.0定格電圧(V)100定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
  • 電線コネクター(10個) エスコ

    電線コネクター(10個)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1パック
    翌日出荷
    材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)30.8×5.6×5.8定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22:2WG20:3

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ