絞り込み
長さ(mm)
  • 188
  • 80(32)
  • 100(158)
  • 140(39)
  • 142(22)
  • 150(134)
  • 152(28)
  • 160(22)
  • 200(157)
  • 202(31)
  • 203(56)
  • 250(105)
  • 280(32)
  • 300(109)
  • 301(23)
  • 368(33)
  • 370(37)
  • 380(31)
  • 450(38)
  • その他(32)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
材質
  • ナイロン(21)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリプロピレン(2)
特性
  • 耐候(8)
  • 耐薬品(3)
  • 耐食(1)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 40~50未満(24)
最高使用温度(℃)
  • 85(15)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 115(4)
  • 170(1)
85・90・100・115・170
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(19)
  • ユーボン(3)
  • TRUSCO(2)
  • TY-Fast(1)
PANDUIT(パンドウイット)・ユーボン・TRUSCO・TY-Fast
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    579税込637
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    699税込769
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    テフゼル結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
    用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
  • マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)

    マーカータイ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(100本)
    当日出荷
    マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
    用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • 耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    869税込956
    1袋(100本)
    当日出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
  • 結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン612特性耐候性、耐塩化亜鉛性
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1箱(5000本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast

    Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

    TY-Fast
    639税込703
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
    材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    699税込769
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
  • ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷から30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
  • ナイロン結束バンド 蛍光 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 蛍光

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1袋(1000本)
    当日出荷
    仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。トラスコ品番868-8067材質ナイロン66長さ(mm)188幅(mm)4.8質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品、CSA規格品引張強度(N)222使用場所屋内
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    23,980税込26,378
    1セット(1000本)
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 難燃性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 難燃性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,198税込7,918
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    難燃性のナイロン結束バンドです。
    用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
  • 記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン

    記名式 結束バンド UB-Mシリーズ

    ユーボン
    3,498税込3,848
    1袋(50本)
    3日以内出荷
    束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
    材質66ナイロンナチュラル
  • 耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ

    ユーボン
    7,698税込8,468
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。
    材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)特性耐候、耐食

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド