絞り込み
長さ(mm)
- 188
- 80(13)
- 100(84)
- 140(24)
- 142(16)
- 150(65)
- 160(15)
- 200(76)
- 202(15)
- 203(38)
- 250(64)
- 280(16)
- 290(16)
- 300(57)
- 360(12)
- 368(25)
- 370(22)
- 380(12)
- 450(23)
- 550(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(3)
オレンジ(3)
クリア(4)
グリーン(4)
グレー(1)
パープル(1)
ピンク(2)
ブラウン(4)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(2)
材質
- ナイロン(15)
最大結束径(Φmm)
- 40~50未満(14)
特性
- 耐候(2)
最高使用温度(℃)
- 85(12)
- 115(1)
85・115
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(12)
- TRUSCO(1)
- ユーボン(1)
- TY-Fast(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ユーボン・TY-Fast
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(84)
140(24)
150(65)
200(76)
203(38)
250(64)
300(57)
368(25)
370(22)
450(23)
長さ(mm)をもっと見る

ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥579税込¥6371袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥869税込¥9561袋(100本)当日出荷から9日以内出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Fast¥639~税込¥703~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド オレンジ
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷から95日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥699税込¥7691袋(100本)当日出荷から翌々日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1袋ほか当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 緑
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781袋翌々日出荷から95日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色緑使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色赤使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷から30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 蛍光
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781袋(1000本)当日出荷仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。トラスコ品番868-8067材質ナイロン66長さ(mm)188幅(mm)4.8質量(kg)1色緑使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品、CSA規格品引張強度(N)222使用場所屋内
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥23,980税込¥26,3781セット(1000本)当日出荷から20日以内出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 青
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内