MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)30日以内出荷
仕様屋内外トラスコ品番856-7529材質ステンレス(SUS316)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25質量(kg)5長さ(m)304.8使用温度範囲(℃)-80~538℃
マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,780
1袋(1000個)
当日出荷から95日以内出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります