絞り込み
長さ(mm)
  • 99(3)
  • 100(8)
  • 102(3)
  • 140(4)
  • 142(4)
  • 150(8)
  • 155(4)
  • 160(4)
  • 188(6)
  • 198(3)
  • 200(7)
  • 201(4)
  • 203(7)
  • 250(6)
  • 290(3)
  • 300(7)
  • 370(3)
  • 373(3)
  • 376(3)
  • 450(7)
  • 色クリア
  • 色その他(5)
  • 色アソート(22)
  • 色イエロー(96)
  • 色オレンジ(30)
  • 色グリーン(99)
  • 色グレー(24)
  • 色シルバー(36)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(13)
  • 色ブラウン(65)
  • 色ブラック(410)
  • 色ブルー(123)
  • 色ベージュ(21)
  • 色ホワイト(294)
  • 色レッド(100)
材質
  • その他(1)
  • エラストマー(1)
  • ステンレス(4)
  • ナイロン(49)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(5)
特性
  • 耐候(2)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(2)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 0~200未満(1)
  • 0~300未満(1)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(22)
  • 30~40未満(21)
  • 40~50未満(16)
  • 50~60未満(18)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(15)
  • 80~90未満(6)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(19)
  • 120~140未満(9)
  • 140~160未満(7)
  • 160~200未満(4)
  • 200~250未満(5)
  • 250~300未満(1)
  • 300以上(2)
最高使用温度(℃)
  • 49(2)
  • 60(1)
  • 85(38)
  • 95(1)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • -20~75(2)
  • -40~125(1)
  • -60~170(1)
  • -200~250(1)
49・60・85・95・105・115・-20~75・-40~125・-60~170・-200~250
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(34)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(6)
  • ユーボン(5)
  • オーム電機(4)
  • TRUSCO(4)
  • ワイドミュラー(3)
  • エスコ(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 芝軽粗材(2)
  • ELPA(1)
  • 北川工業(1)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • フィッシャー(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • 品川商工(1)
  • アイネックス(1)
  • ULINE(1)
  • MCO(1)
PANDUIT(パンドウイット)・Y.Y. CABLE ACCESSORIES・ユーボン・オーム電機・TRUSCO・ワイドミュラー・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・芝軽粗材・ELPA・北川工業・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・フィッシャー・デンカエレクトロン・品川商工・アイネックス・ULINE・MCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
289税込318
1袋(100個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
ツイストクリップ 品川商工ツイストクリップ品川商工(5件のレビュー)
479税込527
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。ナチュラル材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)マーカータイPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
結束バンド TRUSCO結束バンドTRUSCO
139税込153
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1袋
当日出荷から95日以内出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(500本)
当日出荷から15日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TRUSCOセキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(100本)
当日出荷
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)長さ(mm)238最大結束径(Φmm)45仕様一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。幅(mm)3.6質量(g)175使用温度範囲(℃)-40~85引張強度180N2018年トラスコ掲載ページ3 0953
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン結束バンド(標準タイプ)UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
419税込461
1袋(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
ピーロック130C 100P オーム電機ピーロック130C 100Pオーム電機(2件のレビュー)
189税込208
1セット(100本)
当日出荷
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに長さ(mm)130結束径(Φmm)40クリア材質ポリプロピレン
結束バンド用ベース CK 芝軽粗材結束バンド用ベース CK芝軽粗材
4,198税込4,618
1袋(100本)
当日出荷
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
普通結束バンド(白) デンカエレクトロン普通結束バンド(白)デンカエレクトロン
76税込84
1袋(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2関連資料DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
PPロック ELPAPPロックELPA
227税込250
1セット(50本)
当日出荷
タグ付け、結束に便利
材質ポリプロピレン幅(mm)3.8クリア引張強度(kg)3.6
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(1000本)
当日出荷から95日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズユーボン
459税込505
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
489税込538
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ナチュラル仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-59~85
ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。ナチュラル仕様ねじ止めタイプ使用温度範囲(℃)-59~85
結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入 オーム電機結束バンド 耐薬品タイプ 透明 10本入オーム電機
149税込164
1袋(10本)
3日以内出荷
水や酸・アルカリに強いポリプロピレン製、10本セット
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)クリア使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
219税込241
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
スパイラルチューブ MCOスパイラルチューブMCO
489税込538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる! 複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ 必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる! ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!
材質ポリエチレンクリア長さ(m)1.5
仮止めタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)仮止めタイプ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
3,598税込3,958
1袋(100本)
翌日出荷から翌々日出荷
結束バンド 30cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 30cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,498税込1,648
1袋
5日以内出荷
長さ(mm)302幅(mm)4.8透明結束径(Φmm)87入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材結束バンドCV ナチュラル色芝軽粗材
239税込263
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
医療用バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)医療用バンドヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,398税込7,038
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ
全長×幅W(mm)150×3.9結束径(Φmm)4.5~36.0
記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン記名式 結束バンド UB-Mシリーズユーボン
2,998税込3,298
1袋(50本)ほか
3日以内出荷
束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
ナチュラル材質66ナイロン
結束バンド 15cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 15cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
599税込659
1袋
5日以内出荷
長さ(mm)150幅(mm)3.2透明結束径(Φmm)38入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 10cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 10cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
239税込263
1袋
5日以内出荷
透明
結束バンド 25cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 25cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,398税込1,538
1袋
5日以内出荷
長さ(mm)252幅(mm)4.8透明結束径(Φmm)72入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
9,498税込10,448
1箱(1000本)
3日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束長さ(mm)142ナチュラル最大結束径(Φmm)35規格品UL規格品、CSA規格品
リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリア オーム電機リピートタイ 耐薬品タイプ150mm10本入 クリアオーム電機
259税込285
1袋(10本)
3日以内出荷
手軽に外して、繰り返し使用できる 耐薬品タイプ 水や酸・アルカリに強いPP製 結束内径Φ38まで
材質ポリプロピレン(耐薬品タイプ)長さ(mm)150幅(mm)7.4クリア内径(Φmm)結束:5.0~38使用温度(℃)-40~85(結束作業は常温の場合)引張強度250N/25.5kgf
ケーブルタイ(耐熱性タイプ) ワイドミュラーケーブルタイ(耐熱性タイプ)ワイドミュラー
419税込461
1袋(100本)
翌々日出荷から9日以内出荷
125℃までの温度での連続使用に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)ワイドミュラー
408税込449
1袋(100本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ TRUSCO被覆損傷防止結束バンド”オプトタイTRUSCO
389税込428
1袋(100本)
翌々日出荷
結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。
用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6720材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15.0引張強度(N)98.1最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ベルトタイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
7,198税込7,918
1袋ほか
当日出荷から8日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ ユーボンネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズユーボン
2,598税込2,858
1袋(100本)
3日以内出荷から11日以内出荷
電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
ナチュラル材質66ナイロン
結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド コンタータイPANDUIT(パンドウイット)
6,898税込7,588
1袋(1000本)
翌日出荷から翌々日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
ビードタイ TRUSCOビードタイTRUSCO
14,980税込16,478
1袋(1000本)
当日出荷
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。トラスコ品番384-2312材質ナイロン66長さ(mm)143幅(mm)1.8ナチュラル質量(g)128規格UL規格品(94V-2)使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)35引張強度(N)49
UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド TGK(東京硝子器械)UNDO-TIE PFA耐熱結束バンドTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1袋(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20長さ(mm)82幅(mm)2.5材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-200~250特性耐候・耐薬品性
パンタイ 北川工業パンタイ北川工業
859税込945
1パック(200個)
9日以内出荷
ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。
長さ(mm)99最大結束径(Φmm)22ナチュラル材質ナイロン66タイプ標準タイプ寸法N(mm)2.5引張強度[N(kg)]80(8.2)
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
1,270税込1,397
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。
仕様ループ引張強度(kgf):81.6材質ナイロン66幅(mm)8.9厚さ(mm)1.8使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド 8cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES結束バンド 8cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES
209税込230
1袋
5日以内出荷
長さ(mm)80幅(mm)2.5透明結束径(Φmm)17入数100本RoHS指令(10物質対応)対応

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド