絞り込み
長さ(mm)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 142(1)
  • 150(2)
  • 175(1)
  • 188(1)
  • 200(3)
  • 202(1)
  • 203(1)
  • 250(1)
  • 251(1)
  • 280(1)
  • 290(1)
  • 292(1)
  • 368(2)
  • 15000(1)
  • 21500(1)
  • 色グレー
  • 色その他(5)
  • 色アソート(22)
  • 色イエロー(96)
  • 色オレンジ(30)
  • 色クリア(73)
  • 色グリーン(99)
  • 色シルバー(36)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(13)
  • 色ブラウン(65)
  • 色ブラック(410)
  • 色ブルー(123)
  • 色ベージュ(21)
  • 色ホワイト(294)
  • 色レッド(100)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(4)
  • ナイロン(13)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩ビ(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐食(1)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 100~120未満(3)
  • 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 49(1)
  • 60(1)
  • 85(11)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 140(1)
49・60・85・110・120・140
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • ユーボン(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • 未来工業(1)
  • アラム(1)
  • 河村電器産業(1)
  • エスケイ工機(1)
  • SapiSelco(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ユーボン・エスコ・オーム電機・未来工業・アラム・河村電器産業・エスケイ工機・SapiSelco・メディアカバーマーケット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)耐候性カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
779税込857
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロングレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50本)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
ビニタイ・PVC エスコビニタイ・PVCエスコ(3件のレビュー)
250税込275
1袋(100本)
当日出荷
全長(mm)120幅(mm)4赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC
ビニタイ BTR-N30シリーズ ユーボンビニタイ BTR-N30シリーズユーボン
869税込956
1巻(30m)
当日出荷から3日以内出荷
針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。
仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
鋼管用ポールバンド 未来工業鋼管用ポールバンド未来工業(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
シリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンド メディアカバーマーケットシリコン製ケーブルバンド 10本セット 結束バンド ソフトタッチ ケーブル 配線 コード 収納バンドメディアカバーマーケット
899税込989
1セット(10本)
4日以内出荷
オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。
用途・オフィスのデスク周り配線整理・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ・PCや周辺機器のケーブルマネジメント・イベント会場や展示ブースでの配線固定セット内容1セット(各2本、計10本)材質シリコン寸法(mm)約130×12ブラック、オフホワイト、ダークグレー、グレーブルー、ネイビーブルー質量(g)約37(1パック)
セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
219税込241
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
ステンレスバンド ユーボンステンレスバンドユーボン(2件のレビュー)
889税込978
1セット
当日出荷
ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。 固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個材質SUS304シルバー(カバー:灰色)バンド幅(mm)10バンド長(mm)1100
ストライプナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
879税込967
1袋(50本)
当日出荷
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
グレー材質66ナイロン全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレーオーム電機(1件のレビュー)
99税込109
1袋(30本)
3日以内出荷
120℃までの環境下で使用できます 屋内外で使用できる耐候仕様ですRoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
エンドレスタイ ヘッド耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ ヘッド耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(25個)
3日以内出荷
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
グレー材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用幅(mm)18.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)21.5ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
結束バンドキット(ストライプ) PANDUIT(パンドウイット)結束バンドキット(ストライプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(250本)
当日出荷
色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。長さ(mm)102最大結束径(Φmm)21ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本トラスコ品番477-5392材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)0.9質量(g)90使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)80使用場所屋内用
スカイロック 露出・耐候タイプ エスケイ工機スカイロック 露出・耐候タイプエスケイ工機
519税込571
1袋(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ材質ナイロン46RoHS指令(10物質対応)対応
MPフーズX 検バンド アラムMPフーズX 検バンドアラム
3,998税込4,398
1袋(100本)
5日以内出荷
X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。 X線検査機で異物を検査される食品工場などの異物混入対策に最適です。 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパー0679-01Aもご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます) 改正前食品衛生試験適合品
用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)5寸法D(mm)8寸法B(mm)8.2寸法T(mm)1.1ループ引張強度最小値(N[kgf])230
マーカーストラップ付き結束バンド グレー PANDUIT(パンドウイット)マーカーストラップ付き結束バンド グレーPANDUIT(パンドウイット)
6,198税込6,818
1袋
当日出荷
通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。 地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。 取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。グレー材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387最大結束径(Φmm)111トラスコ品番825-7248厚さ(mm)0.8寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5質量(g)397使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内、地中埋設
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE グレー 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE グレー 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1巻(5m)
7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●入数:1リール(5m入り)●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:10mm●内径:9mm●最大バンドル直径:100mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●シリーズ:SBPE●コード番号:682-6833材質PE長さ(mm)5000グレーアズワン品番65-7478-13
エンドレスタイ リール耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ リール耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1巻
3日以内出荷
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
グレー材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)15
結束バンド インラインタイ 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)結束バンド インラインタイ 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1箱(1000本)
30日以内出荷
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。 大きな束線も真円に近い状態で結束できます。 ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。 屋外で使えるカラー結束バンドです。
材質耐候性ナイロン66チャコールグレー質量(g)730使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)552使用場所屋内外
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
5,398税込5,938
1袋
当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
コーティングステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)コーティングステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋
翌々日出荷
表面にナイロン11がコーティングされているため、束線を傷つけません。 異種金属間の絶縁ができます。塩水噴霧に対して耐食性に優れています。ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0318材質SUS316ナイロン11シルバー、黒質量(g)551使用温度範囲(℃)-40~140寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)521×7.9×0.46最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(1000個)
翌々日出荷から95日以内出荷
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
66,980税込73,678
1箱(5000本)
当日出荷から30日以内出荷
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
結束チューブ OTF 河村電器産業結束チューブ OTF河村電器産業
25,980税込28,578
1個
21日以内出荷
グレー材質難燃性塩化ビニール特性難燃質量(kg)3使用温度範囲(℃)-15~60全長(m)50

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド