絞り込み
長さ(mm)
  • 100(5)
  • 100.5(1)
  • 127(2)
  • 149(1)
  • 150(8)
  • 198(1)
  • 200(6)
  • 248(1)
  • 250(2)
  • 300(6)
  • 350(2)
  • 370(2)
  • 380(1)
  • 400(1)
  • 450(4)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 720(2)
材質
  • その他(2)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(12)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(3)
  • 耐食(1)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
  • 50~60未満(3)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(4)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
最高使用温度(℃)
  • 85(4)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • -20~75(1)
  • -60~150(2)
85・100・150・-20~75・-60~150
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • モノタロウ(25)
  • PANDUIT(パンドウイット)(371)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(282)
  • エスコ(168)
  • TRUSCO(89)
  • オーム電機(69)
  • エスケイ工機(51)
  • ユーボン(48)
  • TY-Rap(47)
  • RS PRO(45)
  • SapiSelco(43)
  • ELPA(38)
  • 芝軽粗材(36)
  • エスジー工業(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • JAPPY(12)
  • MCO(12)
  • 三友(10)
  • PAIHO(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン

    金属センサー感知可能バンド

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    839税込923
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • 超耐熱結束バンド デンカエレクトロン

    超耐熱結束バンド

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    239税込263
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
    材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~150特性耐熱
  • 普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    76税込84
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2
  • 粘着式固定具 デンカエレクトロン

    粘着式固定具

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
    用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。材質66ナイロン規格UL94 V-2(本体)適合ねじM3~M5標準色ナチュラル
  • リリーサブルタイ リピートタイプ デンカエレクトロン

    リリーサブルタイ リピートタイプ

    デンカエレクトロン
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)300幅(mm)7.2使用温度範囲(℃)-20~85引張強度(kg)22UL規格難燃グレードUL94 V2束線径(Φmm)85
  • 普通結束バンド(白) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(白)

    デンカエレクトロン
    76税込84
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロンナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
  • 超耐熱クリップ デンカエレクトロン

    超耐熱クリップ

    デンカエレクトロン
    1,098税込1,208
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。
    材質特殊テフロン水色使用温度範囲(℃)-75~180寸法D1(mm)4.3寸法T(mm)1.1寸法W(mm)9.5耐熱温度(℃)200
  • ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン

    ネジ式結束バンド固定具

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    199税込219
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    リサイクルも可能なネジ止め固定具です。
    材質66ナイロン
  • 超耐熱ネジ式結束バンド固定具 デンカエレクトロン

    超耐熱ネジ式結束バンド固定具

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10個)
    当日出荷
    ネジ式結束バンド固定具の、超耐熱品です。 耐熱温度180℃
    材質46ナイロンメロングリーン使用温度範囲(℃)-40~180
  • ステンレスバンド(樹脂コーティング) デンカエレクトロン

    ステンレスバンド(樹脂コーティング)

    デンカエレクトロン
    539税込593
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-60~150特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • マーキングタイ デンカエレクトロン

    マーキングタイ

    デンカエレクトロン
    959税込1,055
    1袋(100mm×100本)
    当日出荷
    表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
    材質66ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度範囲(℃)‐40~85結束径(Φmm)2~23
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    999税込1,099
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
    用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • ケーブルラップベルト デンカエレクトロン

    ケーブルラップベルト

    デンカエレクトロン
    459税込505
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)150幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンド デンカエレクトロン

    ケーブルアクセサリー 超耐熱結束バンド

    デンカエレクトロン
    569税込626
    1パック(5本)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    319税込351
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • ソーラー用結束バンド デンカエレクトロン

    ソーラー用結束バンド

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(50本)ほか
    5日以内出荷
    雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。
    用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン
  • ワイヤーサドル デンカエレクトロン

    ワイヤーサドル

    デンカエレクトロン
    879税込967
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    材質特殊テフロン幅(mm)15.5高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ穴(Φmm)4.6
結束バンド/結束工具/固定具