絞り込み
長さ(mm)
  • 140
  • 80(13)
  • 100(84)
  • 142(15)
  • 150(64)
  • 160(15)
  • 188(14)
  • 200(76)
  • 202(15)
  • 203(38)
  • 250(64)
  • 280(16)
  • 290(16)
  • 300(56)
  • 360(12)
  • 368(25)
  • 370(22)
  • 380(12)
  • 450(24)
  • 550(13)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(1)
材質
  • ナイロン(21)
  • ポリエチレン(3)
最大結束径(Φmm)
  • 30~40未満(23)
特性
  • 耐候(1)
最高使用温度(℃)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 85(10)
  • -40~125(1)
60・65・75・85・-40~125
ブランド
  • SapiSelco(7)
  • ワイドミュラー(4)
  • TRUSCO(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • ネグロス電工(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • クルーズ(1)
  • TY-Rap(1)
SapiSelco・ワイドミュラー・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・ネグロス電工・アズワン・ELPA・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・クルーズ・TY-Rap
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(84)
140
150(64)
200(76)
203(38)
250(64)
300(56)
368(25)
370(22)
450(24)
長さ(mm)をもっと見る
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    SapiSelco
    1,898税込2,088
    1セット(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
  • 耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    489税込538
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(100個)
    当日出荷
    取り外しが容易なので仮止めに最適です。
    用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)幅(mm)9質量(g)123使用温度範囲(℃)-70~85
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    629税込692
    1袋(100本)
    当日出荷
    家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    幅(mm)9材質/仕上軟質PE仕様(適合温度範囲℃)-70~85
  • ナイロン結束バンド クルーズ

    ナイロン結束バンド

    クルーズ(1件のレビュー)
    739税込813
    1袋(100本)
    当日出荷
    一度締め付けてロックすると戻らないバンドで伸び縮みせず しっかり結束します。
    材質ナイロン
  • セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット カラーケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
  • コードストラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コードストラップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(250本)
    当日出荷
    家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • セルフィット ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ

    SapiSelco
    139税込153
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)

    TY-Rap
    4,398税込4,838
    1袋(1000本)
    当日出荷から翌日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ナチュラル(乳白色)
  • セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ黒

    SapiSelco
    389税込428
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • タイラップバインダー アズワン

    タイラップバインダー

    アズワン
    2,376税込2,614
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)最小結束径(Φmm)1.6
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    399税込439
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
  • ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(屋内用)

    ワイドミュラー
    589税込648
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド スリムタイプ ELPA

    結束バンド スリムタイプ

    ELPA
    360税込396
    1パック(50本)
    当日出荷
    ワンタッチロック式 スリムタイプ
    材質66ナイロン幅(mm)1.7全長(mm)140ホワイト使用温度範囲(℃)~75最大結束内径(Φmm)30
  • 「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco

    「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光

    SapiSelco(1件のレビュー)
    109税込120
    1セット(100本)
    当日出荷
    蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン
  • ケーブルタイ(高耐候性タイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(高耐候性タイプ)

    ワイドミュラー
    729税込802
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線に強いポリアミドを使用しているため、強い紫外線にさらされても耐久性があり、屋外での使用に最適です。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)タイプUL認証高耐候性使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ(難燃性タイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(難燃性タイプ)

    ワイドミュラー
    899税込989
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    低環境負荷(ハロゲンフリー)で難燃性UL94-V0のケーブルタイです。防火要件の高い環境に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋外用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    969税込1,066
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • ケーブルタイ(耐熱性タイプ) ワイドミュラー

    ケーブルタイ(耐熱性タイプ)

    ワイドミュラー
    729税込802
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    125℃までの温度での連続使用に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
  • リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) TRUSCO

    リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)

    TRUSCO
    849税込934
    1袋(100本)
    当日出荷
    取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。
    用途板金への束線取付に。材質ポリアミド66(PA66)最小結束径(Φmm)1.0適合パネル厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップオンケーブルタイ SapiSelco

    クリップオンケーブルタイ

    SapiSelco
    199税込219
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
    用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    53,980税込59,378
    1箱(5000本)
    当日出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
  • 「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ SapiSelco

    「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ

    SapiSelco
    219税込241
    1セット(100本)
    当日出荷
    ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • 屋内用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋内用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    499税込549
    1袋(100本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
標準タイプ