絞り込み
長さ(mm)
- 142
- 80(13)
- 100(84)
- 140(24)
- 150(64)
- 160(15)
- 188(13)
- 200(76)
- 202(15)
- 203(38)
- 250(64)
- 280(16)
- 290(16)
- 300(56)
- 360(12)
- 368(25)
- 370(22)
- 380(12)
- 450(24)
- 550(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(4)
グレー(1)
ブラウン(5)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(4)
レッド(1)
材質
- ナイロン(13)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(15)
特性
- 耐候(1)
最高使用温度(℃)
- 80(1)
- 85(11)
- 100(1)
80・85・100
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ユーボン(1)
PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・TRUSCO・ユーボン
「長さ(mm)」から絞り込む
100(84)
140(24)
150(64)
200(76)
203(38)
250(64)
300(56)
368(25)
370(22)
450(24)
長さ(mm)をもっと見る

ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥419税込¥4611袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色白仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
ナイロン結束バンド 白
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド オレンジ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,198税込¥6,8181袋当日出荷から95日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別色オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
142x 2.5mm 結束バンド(100本)
エスコ¥270税込¥2971袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)142使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)35
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥9,498税込¥10,4481箱(1000本)当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。用途ケーブルなどの結束長さ(mm)142色ナチュラル最大結束径(Φmm)35規格品UL規格品、CSA規格品
ナイロン結束バンド 赤
PANDUIT(パンドウイット)¥5,398~税込¥5,938~1袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別色赤材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
142x 3.2mm 結束バンド(100本)
エスコ¥390税込¥4291袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)3.2厚さ(mm)1.4全長(mm)142使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)35
ナイロン結束バンド 青
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898税込¥6,4881袋当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋当日出荷から30日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内