絞り込み
長さ(mm)
  • 160
  • 80(14)
  • 100(84)
  • 140(24)
  • 142(15)
  • 150(65)
  • 188(14)
  • 200(75)
  • 202(15)
  • 203(37)
  • 250(66)
  • 280(16)
  • 290(16)
  • 292(11)
  • 300(58)
  • 360(12)
  • 368(26)
  • 370(22)
  • 450(25)
  • 550(14)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(11)
  • ポリエチレン(4)
最大結束径(Φmm)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(12)
特性
  • 耐候(1)
最高使用温度(℃)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 85(9)
60・80・85
ブランド
  • エスコ(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ネグロス電工(2)
  • SapiSelco(2)
  • ワイドミュラー(1)
エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・ネグロス電工・SapiSelco・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(84)
140(24)
150(65)
200(75)
203(37)
250(66)
300(58)
368(26)
370(22)
450(25)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
コードストラップ TRUSCOコードストラップTRUSCO(4件のレビュー)
669税込736
1袋(100本)
当日出荷
家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9材質/仕上軟質PE仕様(適合温度範囲℃)-70~85
コードストラップ TRUSCOコードストラップTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)幅(mm)9質量(g)123使用温度範囲(℃)-70~85
[白] ACコード用 バンド エスコ[白] ACコード用 バンドエスコ
1,230税込1,353
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ナチュラル仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
1,298税込1,428
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
セルフィット ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット ケーブルタイSapiSelco
419税込461
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
[黒] ACコード用 バンド エスコ[黒] ACコード用 バンドエスコ
1,230税込1,353
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA475HA-2材質軟質ポリエチレン全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelcoセルフィット ケーブルタイ黒SapiSelco
389税込428
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
160x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ160x 4.8mm 結束バンド(100本)エスコ
640税込704
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)160使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)42アズワン品番64-7859-12
屋外用ナイロンバンド ネグロス電工屋外用ナイロンバンドネグロス電工
1,898税込2,088
1袋(100本)
3日以内出荷から6日以内出荷
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
ケーブルタイ(屋内用) ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)ワイドミュラー
578税込636
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
740税込814
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)160使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)42アズワン品番64-7859-37
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1袋
当日出荷から30日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
屋内用ナイロンバンド ネグロス電工屋内用ナイロンバンドネグロス電工
899税込989
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
標準タイプ