絞り込み
長さ(mm)
  • 200
  • 80(14)
  • 100(84)
  • 140(24)
  • 142(16)
  • 150(65)
  • 160(15)
  • 188(14)
  • 202(15)
  • 203(37)
  • 250(66)
  • 280(16)
  • 290(16)
  • 292(11)
  • 300(58)
  • 360(12)
  • 368(26)
  • 370(22)
  • 450(25)
  • 550(14)
  • 色アソート(2)
  • 色イエロー(7)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(24)
  • 色ブルー(16)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(29)
  • 色レッド(9)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(64)
  • ポリエステル(4)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 3.0~50(1)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(14)
  • 50~60未満(53)
  • 60~70未満(1)
  • 300以上(1)
特性
  • 耐候(4)
  • 耐熱(3)
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 0~80(1)
  • 0~85(1)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 85(29)
  • 95(1)
  • 105(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • -20~75(1)
  • -30~80(1)
  • -30~85(1)
  • -35~85(1)
  • -40~125(1)
0~80・0~85・60・65・75・80・85・95・105・110・120・150・-20~75・-30~80・-30~85・-35~85・-40~125
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • SapiSelco(10)
  • エスケイ工機(9)
  • エスコ(8)
  • ワイドミュラー(6)
  • ELPA(4)
  • オーム電機(4)
  • TRUSCO(4)
  • デンカエレクトロン(3)
  • ネグロス電工(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • アラム(2)
  • エスジー工業(2)
  • 与板利器工業(2)
  • アズワン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 東洋技研(1)
モノタロウ・SapiSelco・エスケイ工機・エスコ・ワイドミュラー・ELPA・オーム電機・TRUSCO・デンカエレクトロン・ネグロス電工・PANDUIT(パンドウイット)・アラム・エスジー工業・与板利器工業・アズワン・3M(スリーエム)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・NAC(長堀工業)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・東洋技研・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(84)
140(24)
150(65)
200
203(37)
250(66)
300(58)
368(26)
370(22)
450(25)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(79件のレビュー)
369税込406
1パック(100本)
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
カラーケーブルタイ モノタロウカラーケーブルタイモノタロウ(4件のレビュー)
598税込658
1パック(100本)
当日出荷
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品RoHS指令対応証明書(0.2MB)
結束バンド ELPA結束バンドELPA(13件のレビュー)
989税込1,088
1パック(300本)
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチロック方式 スタンダードタイプ
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
629税込692
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルタイ 金属センサー感知可能 モノタロウケーブルタイ 金属センサー感知可能モノタロウ(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン
結束バンド スタンダードタイ エスジー工業結束バンド スタンダードタイエスジー工業(2件のレビュー)
729税込802
1袋(100本)
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン金属センサー感知可能バンドデンカエレクトロン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85関連資料DKSAカタログ.pdf(0.11MB)
ロックタイ 屋内用 オーム電機ロックタイ 屋内用オーム電機(1件のレビュー)
90税込99
1袋(20本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco
3,598税込3,958
1セット(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
カラータイ 3サイズ300本入 5色 オーム電機カラータイ 3サイズ300本入 5色オーム電機(1件のレビュー)
739税込813
1袋(300本)
当日出荷
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
結束バンド カラー(アソート) ELPA結束バンド カラー(アソート)ELPA(5件のレビュー)
208税込229
1パック(20本)
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロンアソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン普通結束バンド(黒)デンカエレクトロン
299税込329
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2関連資料DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
バインダー エスケイ工機バインダーエスケイ工機
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
SKカラータイ エスケイ工機SKカラータイエスケイ工機
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックZタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
859税込945
1袋(100本)
当日出荷
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
結束バンド セット PROCHI(プロチ)結束バンド セットPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
348税込383
1セット(100本)
当日出荷
仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)規格TUV APPROVAL:EN62275:2015難燃性UL94-V2最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)UL規格File E258590 UL62275
リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)エスジー工業
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷
屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
799税込879
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
結束バンド200MM ELPA結束バンド200MMELPA
112税込123
1個
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利材質66ナイロン幅(mm)4.5全長(mm)200ホワイト使用温度範囲(℃)-35~85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50入数(本)20
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
739税込813
1袋(100本)
当日出荷
ソフトタイ エスケイ工機ソフトタイエスケイ工機
369税込406
1袋(10本)
当日出荷
仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200最大結束径(Φmm)45
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
959税込1,055
1個
当日出荷
紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
1,898税込2,088
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
結束バンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)結束バンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
169税込186
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
材質ナイロン66
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
388税込427
1袋(5色×4本)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~95
200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP) エスコ200x 4.6mm 結束バンド(黒/100本/PP)エスコ
900税込990
1パック(100本)
当日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)0~80最大径(Φmm)52アズワン品番64-7859-44入数100本
スカイロック エスケイ工機スカイロックエスケイ工機
539税込593
1袋(100本)
4日以内出荷から6日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66乳白RoHS指令(10物質対応)対応
普通結束バンド(白) デンカエレクトロン普通結束バンド(白)デンカエレクトロン
299税込329
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2関連資料DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB) DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
1,130税込1,243
1袋(100本)
翌日出荷
100本入り。簡易的な結束に。カラーが豊富であらゆる場所に利用できます。UL規格適合品。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
980税込1,078
1袋(100本)
翌日出荷
100本入り。不意に抜けるのを防止するロック付き。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツールケーブルタイ 屋内用(白)プロスタイルツール
429税込472
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドタイ 屋内用 オーム電機ワイドタイ 屋内用オーム電機
299税込329
1袋(50本)
当日出荷
太いパイプの結束などに便利です。
材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
1,080税込1,188
1袋(100本)
翌日出荷
100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド (金属・X線検出用) エスコ結束バンド (金属・X線検出用)エスコ
2,940税込3,234
1袋(100本)
翌日出荷から8日以内出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
スカイロック カラータイ エスケイ工機スカイロック カラータイエスケイ工機
289税込318
1袋(20本)
4日以内出荷から7日以内出荷
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
簡単解除 リリースタイ TRUSCO簡単解除 リリースタイTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(100本)
欠品中
結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)196
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
309税込340
1パック(100本)
当日出荷から6日以内出荷
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用材質ナイロン66適合規格UL規格合格品
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-FastTy-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)TY-Fast
399税込439
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
MPフーズ 金検 バンド アラムMPフーズ 金検 バンドアラム
3,500税込3,850
1袋(100本)
当日出荷から12日以内出荷
金属検出機で検出できる素材を使用した結束バンドです。 食品工場などの異物混入対策に最適です。 改正前食品衛生試験適合品 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmも他サイズと同じ幅広にしております。 (MPF結束バンド専用のニッパーも、0679-01もご検討ください。切断面の角部を丸く仕上げ、ケガなどのリスクを軽減することができます)
用途食品工場の異物混入を防止するのに最適な製品になります。材質66ナイロンブルー使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)5寸法D(mm)8寸法B(mm)8.2寸法T(mm)1.1ループ引張強度最小値(N[kgf])250
ケーブルタイ SapiSelcoケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
469税込516
1セット(100本)
当日出荷
材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-25~60
標準タイプ