絞り込み
長さ(mm)
- 202
- 80(13)
- 100(84)
- 140(24)
- 142(15)
- 150(64)
- 160(15)
- 188(14)
- 200(76)
- 203(38)
- 250(64)
- 280(16)
- 290(16)
- 300(56)
- 360(12)
- 368(25)
- 370(22)
- 380(12)
- 450(24)
- 550(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
グリーン(2)
ブラック(3)
ブルー(5)
ホワイト(2)
レッド(2)
材質
- ナイロン(13)
- ポリプロピレン(2)
最大結束径(Φmm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(14)
特性
- 難燃(3)
最高使用温度(℃)
- 85(13)
85
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- エスコ(1)
- アラム(1)
- ユーボン(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TGK(東京硝子器械)・エスコ・アラム・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(84)
140(24)
150(64)
200(76)
203(38)
250(64)
300(56)
368(25)
370(22)
450(24)
長さ(mm)をもっと見る

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(100本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ色ライトブルー材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌仕様ハロゲンフリー、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85
メタルコンテントタイMCTMP
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。色黒材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
インシュロック 導電性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ色黒材質ポリプロピレン(導電性)仕様ハロゲンフリー、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85
インシュロックタイ メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,098税込¥7,8081袋(100本)当日出荷から4日以内出荷金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性66ナイロン/鉄系成分入り色あずき使用温度範囲(℃)-40~+85引張強度(N)150
金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,098税込¥7,8081袋(100本)当日出荷MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)色ミントグリーン引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
医療用バンド 防カビ抗菌
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン 防カビ・抗菌色水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
導電性インシュロック 100本入
TGK(東京硝子器械)¥7,790税込¥8,5691袋25日以内出荷静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。色黒材質ポリプロピレン(導電性)仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内
7.4x202mm結束バンド(再結束/100本)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ材質ナイロン66全長(mm)202最大径(Φmm)45仕様ハロゲンフリー幅(mm)7.4厚さ(mm)1.3使用場所屋内用
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥529~税込¥582~1袋(50本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
防カビ抗菌インシュロック 100本入
TGK(東京硝子器械)¥1,890税込¥2,0791袋12日以内出荷優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー材質66ナイロン防カビ・抗菌色水色規格標準グレード(屋内使用)温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2相当特性難燃