ナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
ケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
カラーケーブルタイTRUSCO
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)TY-Rap
203x 2.5mm 結束バンド(赤/100本)エスコ
203x 2.5mm 結束バンド(100本)エスコ
カラーケーブルタイTRUSCO
ナイロン結束バンド 白PANDUIT(パンドウイット)
203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)エスコ
金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズユーボン(1件のレビュー)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)TY-Fast
203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)エスコ
203x 2.5mm 結束バンド(青/100本)エスコ
203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
203x 3.6mm 結束バンド(100本)エスコ
ナイロン結束バンド 赤PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
203x 4.8mm 結束バンド(100本)エスコ
ケーブルタイマーベル
203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)エスコ
203x 7.6mm 結束バンド(100本)エスコ
203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)エスコ
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 緑PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド 青PANDUIT(パンドウイット)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
スタストラップ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)