絞り込み
長さ(mm)
  • 368
  • 80(13)
  • 100(84)
  • 140(24)
  • 142(15)
  • 150(64)
  • 160(15)
  • 188(14)
  • 200(76)
  • 202(15)
  • 203(38)
  • 250(64)
  • 280(16)
  • 290(16)
  • 300(56)
  • 360(12)
  • 370(22)
  • 380(12)
  • 450(24)
  • 550(13)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(4)
材質
  • ナイロン(23)
  • ポリプロピレン(1)
最大結束径(Φmm)
  • 100~120未満(24)
特性
  • 耐候(2)
最高使用温度(℃)
  • 80(3)
  • 85(15)
  • 90(1)
  • 115(1)
80・85・90・115
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(4)
  • ユーボン(2)
  • I-VALUE(1)
  • TY-Rap(1)
PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・TRUSCO・ユーボン・I-VALUE・TY-Rap
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(84)
140(24)
150(64)
200(76)
203(38)
250(64)
300(56)
368
370(22)
450(24)
長さ(mm)をもっと見る
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • 結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン

    結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ

    ユーボン
    5,198税込5,718
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)

    TY-Rap
    1,698税込1,868
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ナチュラル(乳白色)
  • ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1箱(500本)
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • INCT ケーブルタイ 標準タイプ【白】 100本入り I-VALUE

    INCT ケーブルタイ 標準タイプ【白】 100本入り

    I-VALUE
    1,398税込1,538
    1袋
    翌々日出荷
    多用途手軽に結束できます。
    乳白色入数(本)100
  • 368x 4.8mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    368x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.5全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
  • ケーブルタイ アソート TRUSCO

    ケーブルタイ アソート

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 368x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ

    368x 3.6mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)368質量(g)196(1パック)使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
  • カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,898税込6,488
    1セット(100本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
  • 368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
  • ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1箱(500本)
    翌々日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    34,980税込38,478
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1袋
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • カラーナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1袋(100本)
    当日出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番477-5317材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
  • 368x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ

    368x 4.8mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1袋(100本)
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)116
  • 36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本) エスコ

    36.8x4.8mm結束バンド(ナイロン12/100本)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
    材質耐候性ナイロン12幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)368使用温度範囲(℃)-60/90最大径(Φmm)102
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    48,980税込53,878
    1袋(1000本)
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋(250本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性に優れた結束バンドです。
    用途ケーブルの結束材質ポリプロピレン幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9薄緑使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1箱(500本)
    当日出荷から20日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド 黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
標準タイプ