絞り込み
長さ(mm)
- 370
- 80(13)
- 100(84)
- 140(24)
- 142(15)
- 150(64)
- 160(15)
- 188(13)
- 200(76)
- 202(15)
- 203(38)
- 250(64)
- 280(16)
- 290(16)
- 300(56)
- 360(12)
- 368(25)
- 380(12)
- 450(24)
- 550(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
クリア(4)
ブラウン(4)
ブラック(6)
ホワイト(12)
材質
- ナイロン(22)
最大結束径(Φmm)
- 3.0~102(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(19)
特性
- 耐候(1)
最高使用温度(℃)
- 80(2)
- 85(13)
- -20~75(2)
80・85・-20~75
ブランド
- モノタロウ(1)
- オーム電機(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- デンカエレクトロン(2)
- 与板利器工業(2)
- ELPA(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 東洋技研(1)
- ワイドミュラー(1)
- TY-Fast(1)
- プロスタイルツール(1)
モノタロウ・オーム電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・ネグロス電工・PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン・与板利器工業・ELPA・3M(スリーエム)・東洋技研・ワイドミュラー・TY-Fast・プロスタイルツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(84)
140(24)
150(64)
200(76)
203(38)
250(64)
300(56)
368(25)
370
450(24)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(100本)当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
結束バンド
TRUSCO¥649税込¥7141袋(50本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
ABタイ(細幅長尺タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥979税込¥1,0771袋(100本)翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥579税込¥6371袋(30本)当日出荷しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Fast¥2,098~税込¥2,308~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドケーブルタイ
TRUSCO¥479税込¥5271袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
ケーブルタイ(屋内用)
ワイドミュラー¥1,198税込¥1,3181袋(100本)当日出荷から9日以内出荷屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥479税込¥5271袋(30本)翌々日出荷幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
屋外用ナイロンバンド
ネグロス電工¥3,598~税込¥3,958~1袋(50本)ほか4日以内出荷紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
ワイドタイ 屋内用 白 10本入
オーム電機¥219税込¥2411袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ケーブルロックタイ 50本入
与板利器工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370色白色最大結束径(Φmm)110入数50本入
ケーブルロックタイ 50本入
与板利器工業(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370最大結束径(Φmm)110入数50本入
屋内用ナイロンバンド
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)3日以内出荷から4日以内出荷ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン