絞り込み
長さ(mm)
  • 550
  • 80(14)
  • 100(75)
  • 140(24)
  • 142(14)
  • 150(53)
  • 160(12)
  • 188(14)
  • 190(10)
  • 200(67)
  • 202(13)
  • 203(24)
  • 250(53)
  • 280(14)
  • 290(16)
  • 300(47)
  • 360(12)
  • 368(22)
  • 370(22)
  • 450(24)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(2)
材質
  • ナイロン(11)
最大結束径(Φmm)
  • 140~160未満(5)
  • 160~200未満(6)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐油(2)
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 60(2)
  • 80(5)
  • 85(1)
  • 105(2)
60・80・85・105
ブランド
  • TRUSCO(7)
  • SapiSelco(2)
  • コンベックス(2)
  • ケニス(1)
TRUSCO・SapiSelco・コンベックス・ケニス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
100(75)
140(24)
150(53)
200(67)
203(24)
250(53)
300(47)
368(22)
370(22)
450(24)
長さ(mm)をもっと見る
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
3,798税込4,178
1袋(25本)
当日出荷
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
5,298税込5,828
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。OD材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品UL規格94V-2(難燃性)
高強度ケーブルタイ TRUSCO高強度ケーブルタイTRUSCO
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
カラーケーブルタイ TRUSCOカラーケーブルタイTRUSCO
5,298税込5,828
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ アソート TRUSCOケーブルタイ アソートTRUSCO
7,798税込8,578
1袋(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
セルフィット ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット ケーブルタイSapiSelco
6,998税込7,698
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 コンベックス結束バンドCV 耐候性 ブラック色コンベックス
8,298税込9,128
1袋(50本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelcoセルフィット ケーブルタイ黒SapiSelco
6,598税込7,258
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
結束バンドCV ナチュラル色 コンベックス結束バンドCV ナチュラル色コンベックス
7,198税込7,918
1袋(50本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル特性耐油
ケーブルタイ(50本入) TRUSCOケーブルタイ(50本入)TRUSCO
3,898税込4,288
1セット(50本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
ワンタッチ結束バンド ケニスワンタッチ結束バンドケニス
8,998税込9,898
1組(50本)
6日以内出荷
標準タイプ