絞り込み
長さ(mm)
- 80(1)
- 82(1)
- 100(4)
- 150(4)
- 190(1)
- 200(3)
- 203(1)
- 250(4)
- 300(3)
- 350(1)
- 364(2)
- 400(1)
- 450(2)
- 550(2)
- 100000(1)
- 150000(1)
- 250000(1)
- 300000(1)
色
ブラック(6)
材質
- ナイロン(10)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
特性
- 耐候(4)
- 耐油(1)
- 耐熱(3)
最高使用温度(℃)
- 105
- 0~80(3)
- 0~85(3)
- 60(5)
- 65(2)
- 75(5)
- 80(18)
- 85(191)
- 90(3)
- 95(4)
- 100(4)
- 110(4)
- 115(10)
- 120(2)
- 150(2)
- 538(3)
- -20~75(2)
- -30~80(3)
- -30~85(4)
- -35~85(1)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
- TRUSCO(2)
- エスジー工業(2)
- 芝軽粗材(1)
- コンベックス(1)
エスコ・TRUSCO・エスジー工業・芝軽粗材・コンベックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(4)
150(4)
200(3)
250(4)
300(3)
364(2)
450(2)
550(2)
250000(1)
300000(1)

結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(100本)ほか当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
コンベックス¥3,798~税込¥4,178~1袋(100本)ほか当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
日本製ケーブルタイ屋外用
TRUSCO¥189~税込¥208~1袋(100本)当日出荷日本製商品です。主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。94-V2使用のため難燃商品です。用途ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)80色黒使用温度範囲(℃)-40~105℃最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥1,330税込¥1,4631パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)52入数100本
150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥835税込¥9191パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)36入数100本
100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥315税込¥3471パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)22入数100本
250x 4.8mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)
エスコ¥2,120税込¥2,3321パック(100本)翌日出荷材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)68入数100本