絞り込み
長さ(mm)
  • 99(2)
  • 102(1)
  • 109(1)
  • 185(1)
  • 188(1)
  • 193(1)
  • 203(2)
  • 206(1)
  • 266(1)
  • 282(1)
  • 290(1)
  • 292(1)
  • 305(1)
  • 366(1)
  • 378(1)
  • 384(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(6)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
材質
  • ナイロン(7)
  • ポリプロピレン(3)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(4)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 70~80未満(4)
  • 100~120未満(2)
  • 300以上(1)
特性
  • 耐熱(4)
最高使用温度(℃)
  • 115
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 80(18)
  • 85(122)
  • 90(3)
  • 95(5)
  • 100(4)
  • 105(6)
  • 110(4)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 538(4)
  • -20~75(2)
  • -30~80(3)
  • -30~85(4)
  • -35~85(1)
  • -40~125(1)
  • -55~260(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(10)
PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
99(2)
203(2)
266(1)
282(1)
290(1)
292(1)
305(1)
366(1)
378(1)
384(1)
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100本)ほか
当日出荷
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド パンタイPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(1000本)
当日出荷から15日以内出荷
用途ケーブルなどの結束
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1袋(1000本)ほか
当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束薄緑材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1箱(10袋×1000本)
23日以内出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。適合屋内用トラスコ品番267-9588材質耐熱性ナイロン6.6長さ(mm)99幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1薄緑使用温度範囲(℃)-60~115規格UL、CSA規格品最大結束径(Φmm)22引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋(250本)
翌々日出荷
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束材質ポリプロピレン幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9薄緑使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
コンタータイ 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(2000本)
20日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)193幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1質量(kg)1薄緑使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内特性耐熱
スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1袋(500本)
当日出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド PANDUIT(パンドウイット)アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1袋ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1袋
欠品中
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束。薄緑材質ポリプロピレン長さ(mm)206最大結束径(Φmm)51トラスコ品番825-7321幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(g)794使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
コンタータイ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(2000本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルなどの結束。
標準タイプ