絞り込み
長さ(mm)
- 100(2)
- 135(2)
- 140(2)
- 160(2)
- 180(2)
- 200(4)
- 225(2)
- 240(2)
- 250(3)
- 280(3)
- 300(3)
- 320(2)
- 360(3)
- 380(2)
- 430(2)
- 450(2)
- 750(3)
- 1000(2)
- 1220(2)
- 1330(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
材質
- その他(1)
- ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(3)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 160~200未満(2)
- 200~250未満(3)
- 250~300未満(1)
- 300以上(2)
最高使用温度(℃)
- 60
- 0~80(3)
- 0~85(3)
- 65(2)
- 75(5)
- 80(18)
- 85(190)
- 90(3)
- 95(4)
- 100(4)
- 105(10)
- 110(4)
- 115(10)
- 120(2)
- 150(2)
- 538(3)
- -20~75(2)
- -30~80(3)
- -30~85(4)
- -35~85(1)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- SapiSelco(4)
- TRUSCO(1)
SapiSelco・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
200(4)
250(3)
280(3)
300(3)
360(3)
450(2)
750(3)
1000(2)
1220(2)
1330(2)
長さ(mm)をもっと見る

セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥72~税込¥79~1セット(100本)ほか当日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥319~税込¥351~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に色黒仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
ソフトタイ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781袋(100本)当日出荷エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。柔らかいので電線を傷めることはありません。用途電源コードの結束に。材質エラストマー樹脂幅(mm)7.0厚さ(mm)1.7色紺引張強度(N)49最小結束径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)
SapiSelco¥11,980税込¥13,1781袋(100本)当日出荷何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200色青使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応