絞り込み
長さ(mm)
  • 80(7)
  • 99(6)
  • 100(41)
  • 140(10)
  • 142(12)
  • 150(23)
  • 152(7)
  • 160(8)
  • 188(12)
  • 200(30)
  • 202(13)
  • 203(25)
  • 250(29)
  • 290(12)
  • 292(6)
  • 300(26)
  • 301(9)
  • 368(15)
  • 370(13)
  • 450(9)
色
  • 色アソート(3)
  • 色イエロー(17)
  • 色オレンジ(6)
  • 色クリア(25)
  • 色グリーン(19)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(26)
  • 色ブラック(33)
  • 色ブルー(28)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(46)
  • 色レッド(18)
最大結束径(Φmm)
  • 0~200未満(2)
  • 0~300未満(1)
  • 1.5~15(1)
  • 2.0~35(1)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(59)
  • 30~40未満(65)
  • 40~50未満(35)
  • 50~60未満(69)
  • 60~70未満(31)
  • 70~80未満(40)
  • 80~90未満(28)
  • 90~100未満(7)
  • 100~120未満(49)
  • 120~140未満(20)
  • 140~160未満(15)
  • 160~200未満(8)
  • 200~250未満(15)
  • 250~300未満(3)
  • 300以上(8)
材質
  • その他(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(170)
  • ポリアセタール(1)
  • ポリエチレン(6)
  • ポリプロピレン(3)
特性
  • 耐候(2)
  • 難燃(7)
最高使用温度(℃)
  • 85
  • 0~80(3)
  • 0~85(3)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 80(18)
  • 90(2)
  • 95(4)
  • 100(4)
  • 105(10)
  • 110(4)
  • 115(10)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 538(3)
  • -20~75(2)
  • -20~80(4)
  • -30~80(3)
  • -30~85(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(62)
  • PANDUIT(パンドウイット)(38)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • オーム電機(13)
  • TRUSCO(8)
  • SapiSelco(8)
  • ELPA(3)
  • アラム(3)
  • ワイドミュラー(3)
  • ABB(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • コンベックス(2)
  • TY-Rap(2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ユニット(1)
  • JAPPY(1)
モノタロウ・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・オーム電機・TRUSCO・SapiSelco・ELPA・アラム・ワイドミュラー・ABB・TGK(東京硝子器械)・デンカエレクトロン・コンベックス・TY-Rap・アズワン・コクゴ・3M(スリーエム)・ユニット・JAPPY・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
188件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(41)
150(23)
200(30)
202(13)
203(25)
250(29)
290(12)
300(26)
368(15)
370(13)
長さ(mm)をもっと見る
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥77~税込¥85~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • カラーケーブルタイ モノタロウ

    カラーケーブルタイ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1パック(100本)
    当日出荷
    各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
    用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品
  • ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋内用)

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
  • 結束バンド ELPA

    結束バンド

    ELPA(14件のレビュー)
    ¥75~税込¥83~
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(25本)
    当日出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 結束バンド スタンダードタイ エスジー工業

    結束バンド スタンダードタイ

    エスジー工業(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
    材質ポリアミド樹脂
  • 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン

    金属センサー感知可能バンド

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
    材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • ロックタイ 屋内用 オーム電機

    ロックタイ 屋内用

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥90~税込¥99~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
    色白使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 結束バンド カラー(アソート) ELPA

    結束バンド カラー(アソート)

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥208~税込¥229~
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    使い方いろいろ、簡単結束に便利
    材質66ナイロン色アソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • 普通結束バンド(黒) デンカエレクトロン

    普通結束バンド(黒)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94 V-2
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ABタイ(細幅長尺タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌色ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥189~税込¥208~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
  • 結束バンド カラー ELPA

    結束バンド カラー

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥188税込¥207
    1パック(50本)
    当日出荷
    ワンタッチロック式、スタンダードタイプ
  • 結束バンド セット PROCHI(プロチ)

    結束バンド セット

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)規格TUV APPROVAL:EN62275:2015難燃性UL94-V2最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)UL規格File E258590 UL62275
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1袋(100本)
    当日出荷
    家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    幅(mm)9材質/仕上軟質PE色白仕様(適合温度範囲℃)-70~85
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
  • 耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)301寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×301結束径(Φmm)10.0~80
  • 100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    100x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.0全長(mm)100色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25
  • 300x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ

    300x 4.8mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
  • メタルコンテントタイMCTMP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイMCTMP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100本)
    当日出荷
    X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分色黒使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ローヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)150最大結束径(Φmm)36.0
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1袋(100個)
    当日出荷
    取り外しが容易なので仮止めに最適です。
    用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)幅(mm)9色黒質量(g)123使用温度範囲(℃)-70~85
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    ¥1,080~税込¥1,188~
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABB

    Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム

    ABB
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
    用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール色黒使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット カラーケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
  • 結束バンド アラム

    結束バンド

    アラム
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100本)
    当日出荷
    磁性があり、金属探知機で検知できます。 錆が発生する心配がありません。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • コードストラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コードストラップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(250本)
    当日出荷
    家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • LKタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    LKタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
    材質66ナイロン
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    ¥240~税込¥264~
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    100本入り。不意に抜けるのを防止するロック付き。
    材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85
標準タイプ